切削工具 :「内径ねじ山修正」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
セット内容:タップ/ミリ(M6-1.00・M8-1.25・M10-1.50・M12-1.25・M12-1.50・M12-1.75)。ミリサイズの内径ねじ山修正ツールです。傷んだねじのねじ山を補正することで再生します。ソケットやレンチで使用できるように六角形状になっています。アメリカ製です。
用途ボルトのねじ山の修正に傷ついたねじ、錆びたねじ、ペンキのついたねじなど
セット内容6点
質量(g)181
1セット
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
セット内容:タップ・ダイス/ミリ(M6-1.00・M8-1.25・M10-1.25・M10-1.50・M12-1.25・M12-1.50・M12-1.75)、ねじ山ヤスリ/ミリ/ピッチ(0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00)、専用樹脂ケース。ミリサイズの内径・外径ねじ山修正ツールです。傷んだねじのねじ山を補正することで再生します。ソケットやレンチで使用できるように六角形状になっています。
用途ボルトとナットのねじ山の修正に傷ついたねじ、錆びたねじ、ペンキのついたねじなど
セット内容15点
質量(g)499
1セット
¥9,298
税込¥10,228
8日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。