切削工具 :「円形 生爪」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です
生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくい。
軽量なので、楽に爪の交換作業が出来ます。
鉄に比べ比重が軽いので、遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°
材質アルミ合金(A6061 T6)
硬度HRB50
内径(mm)25
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。
硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。
軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。
同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。
把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。
高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
質量(kg)1.97
ピッチ(mm)1.5
チャック寸法(inch)6
寸法F(mm)M10
寸法T1(mm)165
寸法T2(mm)20
寸法T3(mm)36
寸法T4(mm)12
寸法T5(mm)6
寸法T6(mm)20
寸法T7(mm)15
1箱(3個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。
硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。
軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。
同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。
把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。
高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
質量(kg)10.82
ピッチ(mm)1.5
チャック寸法(inch)12
寸法F(mm)M16
寸法T1(mm)304
寸法T2(mm)30
寸法T3(mm)30
寸法T4(mm)21
寸法T5(mm)4
寸法T6(mm)30
寸法T7(mm)22
1箱(3個)
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。
硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。
軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。
同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。
把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。
高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
ピッチ(mm)1.5
寸法T3(mm)40
寸法T5(mm)6
寸法F(mm)M12
生爪取付孔の座グリ孔に3個の止めピンを入れ、チャックを締めるだけ(張りチャックは開く)で準備はOK!
生爪成形段取りは1分以内完了です。
心振れ精度が10ミクロン以内に向上し把握力も増大します
芯金、リング等、治具類は一切不要です
締め代調整も自由自在です
掴みチャック、張りチャック、通り抜け成形もこれひとつで簡単そのもの
NC旋盤では、パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます
軽量で扱い易く、構造もシンプルなため、長期間ご使用いただけます。
用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。
材質S50C
形状S
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。