切削工具 :「円筒 研磨機」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEOTEC(榮製機)回転チャッカー
RoHS
平面研削盤用のコレット型小型円筒研削装置です。 金型の入子ピン、パンチなどの円筒研削加工に最適です。 大昭和精機製のニューベビーチャックを使用(コレクトチャック及びスパナ付属なし)。 わずらわしい心出し作業の段取時間が省けます。 繰り返し精度0.003mm以内。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-FC
RoHS
切りくず処理と切れ味に優れる外周研磨タイプの3次元ブレーカ。
材質PVDコーティング 形状正三角形60° 厚さ(mm)3.18 タイプポジティブ 穴径(Φmm)3.4 切刃長さ(mm)11 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域仕上切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒+片面取(40°~60°) ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号FC 等級記号G 内接円IC(mm)6.35
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります