切削工具 :「再研磨」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いきりタイプのため刃先径が一定で再研磨管理が不要です。 折損・破損・チッピングが多く、修理コストでお悩みのユーザーにおすすめです。 再研磨を気にせず、加工品質の許す限り使用することができます。
用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工 適合機種NCルーター 材質ダイヤ 刃数(p)1+1 適合被削材種木質系材料
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSV4000-R-2.5D型 住友電工ハードメタル 動画あり
汎用領域で優れた防振性能を発揮し、等リードの採用で再研磨も容易。性能とコストのバランスを最適化した防振エンドミルです。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗○・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 刃数4 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 ねじれ角(°)40 刃径公差(mm)±0.01 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応 半径許容差(mm)±0.02
1本
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

GSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSV4000-2.5D型 住友電工ハードメタル 動画あり
汎用領域で優れた防振性能を発揮し、等リードの採用で再研磨も容易。性能とコストのバランスを最適化した防振エンドミルです。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗○・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○ 刃数4 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先ギャッシュランド付 ねじれ角(°)40 刃径公差(mm)±0.01 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。
用途用途 材質コバルトハイス 表面処理TiNコーティング 刃径公差0/+0.03 ねじれ角(°)30
1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

住友電工ハードメタルSEC-マルチドリルホルダ
独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。
被削材炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、調質鋼、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄/炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、Ti合金、耐熱鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金 給油方式内部給油式 FIG2
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります