切削工具 :「再研磨」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
再研磨不要のセルフシャープニング式。※打撃モード専用
用途コンクリートなどの破砕作業 全長(mm)250 シャンク形状SDSプラス 太さ(mm)14
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

再研磨不要のセルフシャープニング式。※打撃モード専用
用途コンクリートなどの剥離、破砕作業 幅(mm)20 全長(mm)250 シャンク形状SDSプラス
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。リード角は、右ねじれ20°です。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。被削材:鋳鉄、非鉄金属 材質刃部:超硬チップ(G2) 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)20
1本
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)14 シャンク形状SDS-plus軸 全長(mm)250 適合機種デウォルト、パナソニック、日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります