切削工具 :「切削液 アルミ用」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、鋳鉄~合金鋼まで幅広い加工が出来ます。ドライ加工も出来ますが、切削液の使用により工具寿命は更に延びます。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・銅・樹脂
材質超微粒子超硬
刃数2
全長(mm)100
刃長(mm)40
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)30
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。