切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
磁器タイル・カワラ用ドリルハウスビーエム5日以内出荷
回転専用で穴あけ出来るのでヒビ割れしにくい。
きれいな円径の穴あけが出来ます。
特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。
タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用出来ます。
従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
用途磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
バイスはくでん税込¥3,188~¥2,898~
ミニバイスはくでん税込¥659¥599
センターピン富士製砥(高速電機)税込¥3,850~¥3,500~