切削工具 :「塩ビ 排水マス」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易
用途塩ビ管VUパイプ専用
シャンク径(Φmm)13
シャンクストレートシャンク
適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
バイメタルホールソーを業種別にコンパクトに収納できるホールソーセットです。
用途ステンレス0.8~2mm厚、鉄0.8~5mm厚、木材(釘入り可)、塩ビ、排水マス等、2×4材の貫通、金属系サイディングに。
付属品収納ケース
トラスコ品番107-7633
セット内容替刃51/76/86/105mm・アーバー1779801
材質バイメタル
フトコロの深さ(mm)44
刃厚(mm)1.16
チャック寸法(mm)13
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。