切削工具 :「変換シャンク」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,090 税込3,399
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ドリルスリーブ モノタロウ 動画あり
用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。 仕様焼入品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ナイスマイティ(Φ10シャンク)を、ワンタッチで六角軸(6.35mm)に変換します。アダプター六角軸側は、市販ドライバービットを採用しています。市販ドライバービットもワンタッチで交換可能です。
用途電動ドリル。 トラスコ品番391-1632 質量(g)115 穴径(Φmm)10 シャンク径(mm)6.35
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

ナイスマイティのシャンクをSDSシャンクに変換できます。SDSプラスドリルに対応しています。
用途SDSシャンクチャックドリル。 Φ10シャンクナイスマイティ用。 トラスコ品番256-5501 材質S55C(炭素鋼) 全長(mm)76 質量(g)70
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

用途MT(モールステーパ)シャンクを変更したいときや、延長したいときに使用します。
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


軸径がΦ6mmの工具専用に制作した高剛性・超深穴対応のシャンクアダプターです。パイプの内面やウォータージャケット等の内面研磨など、工具を特注制作することなく深穴研削が可能です。1パック1本入りです。画像はイメージです。
材質ステンレス
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。 仕様焼入研磨品
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KIドリルハイタッチ
六角軸6.35のビットやプラスビットをSDSに変換する便利なアダプター!木工用ビットに最適!
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。水を使わずに乾式でヒューム管に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。
用途ヒューム管、コンクリートの切削。 全長(mm)300 有効長(mm)135
1セット
45,230 税込49,753
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。2枚組刃で[金属板+断熱材+合板]等の複合材を一発で穴あけ可能。木質系の材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。
用途金属系サイディング、木材、合板、薄鉄板、アルミ、ガルバリウム鋼板、2×4(釘も切断)、塩ビ板、FRP等の切削。 全長(mm)307 有効長(mm)135
1セット
61,206 税込67,327
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。ALCの特性に対応した抜群の回転力で、ピアノ線・2分線をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには、鋭い穿孔力を発揮する、耐摩耗性に富み靱性の高い材質を採用。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。
用途ALC板(ピアノ線、2分筋も切断)、石膏ボードの切削。 有効長(mm)135 全長(mm)317
1セット
39,581 税込43,539
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アダプター方式により、ビット部分のみの交換で経済的! 1本のアダプターで各サイズのテーパー軸ビットが使用可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 全長(mm)158 シャンク対辺13mm テーパーNo.1
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

大見工業SDSシャンク
簡単安心のシンプルジョイントシステムを使用しています。
トラスコ品番353-6556 セット内容センタードリル(DH8125) 質量(g)180 シャンクSDS
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります