切削工具 :「安全用」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。 振動ドリル対応により、振動モードでのコンクリート穿孔が可能です。(インパクトドライバー不可)
用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなど。 シャンク径(Φmm)6.35 シャンク六角軸6.35mm 適合電動機振動ドリル(600W以下)、充電ドリル(逆回転不可)
1本
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。シャンクから刃先まで一体計上で安全安心です。
用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど。 適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。) 材質刃部:超硬チップ シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35
1本
869 税込956
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど 適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。) 材質刃部:超硬チップ シャンク径(Φmm)6.35 シャンク六角軸(6.35mm)
1セット(3本)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途CNC旋盤等でドリルチャック等を使用する際の接続用
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

収納便利なケース入り。14.4Vのインパクト対応。コシが強く、一体型で耐久性に優れている。超硬チップで安全性・耐衝撃性を追求した、チップ形状。
用途ブロック・レンガ・モルタル石膏ボード・ALC等の穴あけに。 入数(本)3
1個(3本)
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります