切削工具 :「小径」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セコ・ツールズ・ジャパンJABRO 小径エンドミル
エコ商品
さまざまな被削材に対応するMEGA-Tコーティングのマイクロエンドミルです。
仕様CA(deg):13 トラスコ品番486-4403 寸法(mm)APMXS:0.6 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,298 税込10,228
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンJABRO 小径エンドミル MEGA
エコ商品
アルミニウム、プラスティック加工用のマイクロエンドミルシリーズです。
仕様CA(deg):6 トラスコ品番486-9145 材質超硬 寸法(mm)APMXS:2 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)4 寸法LN(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷

材質コバルトハイス コーティングTiCNコーティング
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH MOLDINO(日立ツール) 動画あり
超硬OHミニステップボーラーは、小径深穴を高能率、高精度に加工できます。小径ドリル専用の新刃形形状:高精度刃形形状により高精度穴加工。大きなオイルホール:大出量クーラントを実現。進化したダブルマージン形状:ガイド性を向上し穴精度向上。新コーティング技術(THコーティング):小径工具用の高硬度被膜を新技術を用いて成膜。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、プリハードン鋼の小さな穴を高精度に加工 材質超硬 先端角(°)140 表面処理THコート シャンク径公差h6(0/-0.006) 給油方式オイルホール有 外径公差(mm)h7(0/-0.01)
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

超硬ソリッドタイプの小径エンドミルです。精密金型や精密部品の側面加工に適しています。
材質超硬合金 刃数2 全長(mm)40 表面処理ノンコート ねじれ角標準
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)30 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

小径サイズで揃えていますので超精密加工に最適です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 全長L(mm)40 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)3
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

先端角30°45°60°70°80°90°120°を小径サイズ(Φ0.5~Φ6)で揃えました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 表面処理ノンコート
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

超硬ソリッドタイプの小径エンドミルです。精密金型や精密部品の側面加工に適しています。
材質超硬合金 刃数4 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)4 ねじれ角標準
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超硬ソリッドタイプの小径ボールエンドミルです。精密金型や精密部品のr加工や微小加工に適しています
材質超硬合金 刃数2 全長(mm)40 表面処理ノンコート ねじれ角標準 エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃 シャンク径公差(mm)-0.002~-0.008
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3 mini) MOLDINO(日立ツール) 動画あり
高硬度鋼の小型精密金型の荒加工において高能率・長寿命な加工を実現します。複合Rソリッドエンドミルを小径化しました。小径エンドミル荒加工用の独自の高剛性設計:短溝切り上がり形状・高心厚設計。首下長1.5DC、3DC、5DCタイプを設定、多様な加工深さに対応:首下1.5DCは首下3DCと比較して約8倍の剛性。(工具径 0.5mm にてメーカー たわみ性の試算による。)
用途冷間鍛造金型、小型精密金型、パンチングダイなど高硬度鋼の高能率加工 材質超硬合金 刃数4 表面処理TH3コート シャンク径公差h5 コーナーR(mm)0.05 外径公差(mm)0~-0.02 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NSの製造技術の全てを結集・先端径Φ0.01より標準化を実現! ドリルによる穴あけ加工の新たな領域を拓く、極小径マイクロドリル。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上) 溝長10Dのスタンダードタイプ
全長L(mm)40 材質極超微粒子超硬合金 刃数2 シャンク径d(Φmm)4 首角γ(°)15 ねじれ角(°)30
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イワタツールSPセンター(超硬)
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。 形状両刃(小径0.5mm以下片刃) 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。 形状両刃(小径0.5mm以下片刃) 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3 表面処理ALDコーティング
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。 形状両刃(小径0.5mm以下片刃) 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3 表面処理TiCNコーティング
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イワタツールSPセンター(ハイス)
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。 シャンク径(Φmm)3 全長(mm)40 形状両刃(小径0.5mm以下片刃)
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)40 刃長(mm)3 シャンク径(Φmm)3 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)0.3 ねじれ角25° 首角γ(°)15 R公差(mm)0/-0.02
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)0.6 ねじれ角25° 首角γ(°)15 R公差(mm)0/-0.04
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)40 刃長(mm)4 シャンク径(Φmm)3 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)0.4 ねじれ角25° 首角γ(°)15 R公差(mm)0/-0.02
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)40 刃長(mm)2 シャンク径(Φmm)3 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)0.2 ねじれ角25° 首角γ(°)15 R公差(mm)0/-0.02
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質超硬合金(Carbide) 表面処理ノンコート センター穴角(°)90
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)3 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)0.7 ねじれ角25° 首角γ(°)15 R公差(mm)0/-0.04
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)0.5 ねじれ角25° 首角γ(°)15 R公差(mm)0/-0.04
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質HSS 表面処理TiCN センター穴角(°)60
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イワタツールSPセンター60°超硬
材質超硬合金(Carbide) 表面処理ノンコート
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イワタツールSPセンター60℃
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金 シャンク径(Φmm)3 材質HSS 全長(mm)40 表面処理TiCN トラスコ品番837-5995 刃数2 質量(g)6 小径(Φmm)0.8 刃先形状両刃 回転方向右刃 センター穴角(°)60 面取り角度(°)60 最大面取径(Φmm)0.9 最小面取径(Φmm)0.3
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金 トラスコ品番837-5996 材質HSS 刃数2 全長(mm)40 質量(g)6 シャンク径(Φmm)3 表面処理TiCN 小径(Φmm)0.8 刃先形状両刃 回転方向右刃 センター穴角(°)60 面取り角度(°)60 最大面取径(Φmm)1.2 最小面取径(Φmm)0.4
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程にドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金 シャンク径(Φmm)3 シャンク径(mm)2 材質HSS 全長(mm)40 表面処理TiCN トラスコ品番837-5998 刃数2 質量(g)5 小径(Φmm)0.8 刃先形状両刃 回転方向右刃 センター穴角(°)90 面取り角度(°)60 最小面取径(Φmm)0.5
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

イワタツールSPセンター90℃
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金 シャンク径(Φmm)3 材質HSS 全長(mm)40 表面処理TiCN トラスコ品番837-5997 刃数2 質量(g)5 小径(Φmm)0.8 刃先形状両刃 回転方向右刃 センター穴角(°)90 面取り角度(°)60 最大面取径(Φmm)2 最小面取径(Φmm)0.5
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング