切削工具 :「左右ネジ」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用 材質SKH51 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (855種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用 外径公差(mm)+0.005/0
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用 材質SKH51 刃形スパイラル
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用 材質SKH51 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SUR
材質SKH56 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 MCR
材質HSS-CO 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング ねじれ角(°)7
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

材質超微粒子 シャンクストレートシャンク
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

刃長(mm)40 材質SKH56 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)60°
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

材質SKH56 シャンクストレートシャンク 刃数3 刃形右刃左ネジレ コーティングノンコート ねじれ角(°)60°
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質超微粒子 刃長(mm)29 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)60°
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質SKH56 シャンクストレートシャンク
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質SKH56 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)12
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

コーティングノンコート ねじれ角(°)25
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SUR
コーティングノンコート
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング