切削工具 :「座ぐり用」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
1本
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー) 動画あり
EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 ねじれ角(°)約20 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

用途側面切削・座ぐり加工 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に 全長(mm)ガイド/82、ドリル/222、カッター/65 セット内容超硬座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチ シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11 刃先径(Φmm)15 有効長(mm)ガイド/70、ドリル/170 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1000~1500
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性、切れ味に優れた三面ルーターです。
用途穴あけ、座ぐり加工、溝加工 適合機種NCルーター・ドア加工専用機など 適合被削材種木質系材料 材質超硬 刃数(p)2
1本
3,990 税込4,389
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に 全長(mm)ガイド/82、カッター/65 セット内容六角レンチ シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11 有効長(mm)ガイド/70 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1000~1500
1本
7,988 税込8,787
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準刃長。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) 表面処理ノンコート
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TiNコーティング付S型皿小ねじ用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
材質HSS
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 シャンク径(Φmm)10 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度な溝形状に抜群の効果を発揮。刃径はプラス公差。センターカットタイプを採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) 表面処理ノンコート
1本
8,298 税込9,128
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
4,698 税込5,168
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途ステンレス用 側面切削・溝切削・座ぐり加工 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 刃数2 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 全長(mm)65 シャンク径(Φmm)8 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
3,798 税込4,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D
広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付
用途穴あけ加工、座ぐり加工 材質JC8015 先端角(°)180フラット 表面処理DVバリューコート ねじれ角(°)30 有効加工深さ3×Dc
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

用途側面切削・座ぐり加工 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 ねじれ角(°)45 材質超硬合金(CARBIDE) 刃径公差(mm)0~-0.02 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 刃数2 シャンク径公差(mm)h6
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TiNコーティング付R型六角穴付きボルト用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
材質HSS
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 全長(mm)65 シャンク径(Φmm)8 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03 仕様中仕上げ・仕上加工
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃長(mm)14 全長(mm)65 シャンク径(Φmm)10 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用出来ます。溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ノンコート
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)ドリル TLDM
正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。
材質超硬合金(Carbide) 先端角(°)180フラット 表面処理DZ(TiAlN) ねじれ角(°)30
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

高級粉末ハイス使用汎用2枚刃エンドミルです。
材質高級粉末ハイス 刃数2 形状【加工】側面、座ぐり・穴あけ 区分【仕上】荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 被削材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、非鉄金属(その他) 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります