切削工具 :「座ぐり用」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。
用途180°座ぐり用。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番181-3240 材質HSS 全長(mm)248 ねじ【メトリック】M20 溝長(mm)150 先端角(°)118 シャンクMT2 表面処理ホモ処理 大径(Φmm)22 小径(mm)17.5 ステップ長(mm)47.5
1本
37,980 税込41,778
20日以内出荷

座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。
用途180°座ぐり用。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 先端角(°)118 表面処理ホモ処理
1本
19,980 税込21,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。
用途180°座ぐり用(クリアランスホール)。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 先端角(°)118 表面処理ホモ処理
1本
7,998 税込8,798
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります