切削工具 :「排水 通気管」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
ビニルパイプの内側からの切断が可能。排水溝の立ち上がりのパイプを床面より低く切断。換気ダクト管を壁面より奥で内部切断
用途ビニルパイプの内面切断にご使用いただけます
接続方法プラスビットに接続
適合工具充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー(回転のみ)
簡単に充電ドリルやディスクグラインダーに取り付けができ、瞬時にビニールパイプを切断!
ダイヤモンド刃を使用!床面のコンクリートも切断可!
ダイヤモンド粒子は特殊コーティング処理を施しており、脱落がなく飛躍的なロングライフを実現!
用途ビニールパイプの内面切断・排水口の立ち上がりのパイプの底面切断・換気ダクト管を壁面より奥で内部切断
有効長(mm)100
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。