カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • エンドミル(1)
        • チップ(23)
        • フライスカッター(20)
        • ツーリング(84)
        • スクロールチャック(29)

切削工具 :「握力」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BBT50 グリーンG1チャック ユキワ精工BBT50 グリーンG1チャックユキワ精工
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG25-・CT-SG25-・ST-SG25-仕様クーラントシールスクリュH:65~80質量(kg)4.5寸法L(mm)90寸法L1(mm)52シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG25-6.0~25.0/CT-SG25-8.0~25.0/ST-SG25-8.0~25.0ΦD187型番クーラントシールスクリュ:CSH25、スパナ:FS62、ロックナット:SGN25、長さ調節ねじ:APM25-2寸法L2(mm)27把握径(Φmm)d:6.0~25.0ロックナットD(Φ):60長さ調整ねじH:65~80
BBT40 グリーンG1チャック ユキワ精工BBT40 グリーンG1チャックユキワ精工
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG16-・CT-SG16-・ST-SG16-仕様クーラントシールスクリュH:45~60質量(kg)1.4寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG16-3.0~16.0/CT-SG16-6.0~16.0/ST-SG16-6.0~16.0ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH16、スパナ:FS42、ロックナット:SGN16、長さ調節ねじ:APM16-2寸法L2(mm)21.5把握径(Φmm)d:3.0~16.0ロックナットD(Φ):42長さ調整ねじH:45~54
BBT40 グリーンG1チャック ユキワ精工BBT40 グリーンG1チャックユキワ精工
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG8-・CT-SG8-・ST-SG8-仕様クーラントシールスクリュH:30~40質量(kg)1.5寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG8-1.0~8.0/CT-SG8-3.0~8.0/ST-SG8-3.0~8.0ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH8、スパナ:FS26、ロックナット:SGN8、長さ調節ねじ:APM8-2寸法L2(mm)18把握径(Φmm)d:1.0~8.0ロックナットD(Φ):26長さ調整ねじH:30~40
HSK63A グリーンG1チャック ユキワ精工HSK63A グリーンG1チャックユキワ精工
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG16-・CT-SG16-・ST-SG16-質量(kg)1.1寸法L(mm)75寸法L1(mm)49シャンクサイズ:HSK63Aコレット【型番・口径】SG16-3.0~16.0/CT-SG16-6.0~16.0/ST-SG16-6.0~16.0ΦD153型番クーラントダクト:HSK63A-CD、スパナ:FS42、ロックナット:SGN16寸法L2(mm)21.5把握径(Φmm)d:3.0~16.0ロックナットD(Φ):42
BBT40 グリーンG1チャック ユキワ精工BBT40 グリーンG1チャックユキワ精工
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG10-・CT-SG10-・ST-SG10-仕様クーラントシールスクリュH:33~43質量(kg)1.5寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG10-2.0~10.0/CT-SG10-3.0~10.0/ST-SG10-3.0~10.0ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH10、スパナ:FS33、ロックナット:SGN10、長さ調節ねじ:APM10-2寸法L2(mm)19.5把握径(Φmm)d:2.0~10.0ロックナットD(Φ):31長さ調整ねじH:33~43
BBT50 グリーンG1チャック ユキワ精工BBT50 グリーンG1チャックユキワ精工
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG16-・CT-SG16-・ST-SG16-仕様クーラントシールスクリュH:45~60質量(kg)4.07寸法L(mm)90寸法L1(mm)52シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG16-3.0~16.0/CT-SG16-6.0~20.0/ST-SG16-6.0~20.0ΦD187型番クーラントシールスクリュ:CSH16、スパナ:FS42、ロックナット:SGN16、長さ調節ねじ:APM16-2寸法L2(mm)21.5把握径(Φmm)d:3.0~16.0ロックナットD(Φ):42長さ調整ねじH:40~55
BBT40 グリーンG1チャック ユキワ精工BBT40 グリーンG1チャックユキワ精工
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG25-・CT-SG25-・ST-SG25-質量(kg)1.4寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG25-6.0~25.0/CT-SG25-8.0~25.0/ST-SG25-8.0~25.0ΦD162型番スパナ:FS62、ロックナット:SGN25、長さ調節ねじ:APM20-2寸法L2(mm)27把握径(Φmm)d:6.0~25.0ロックナットD(Φ):60長さ調整ねじH:63~70
BBT40 グリーンG1チャック ユキワ精工BBT40 グリーンG1チャックユキワ精工
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20-仕様クーラントシールスクリュH:50~65質量(kg)1.4寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH20、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20、長さ調節ねじ:APM20-2寸法L2(mm)23.5把握径(Φmm)d:3.0~20.0ロックナットD(Φ):50長さ調整ねじH:50~65
BBT50 グリーンG1チャック ユキワ精工BBT50 グリーンG1チャックユキワ精工
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20-仕様クーラントシールスクリュH:50~65質量(kg)4.6寸法L(mm)90寸法L1(mm)52シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0ΦD187型番クーラントシールスクリュ:CSH20、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20、長さ調節ねじ:APM20-2寸法L2(mm)23.5把握径(Φmm)d:3.0~20.0ロックナットD(Φ):50長さ調整ねじH:50~65
BBT40 グリーンG1チャック ユキワ精工BBT40 グリーンG1チャックユキワ精工
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG12-・CT-SG12-・ST-SG12-仕様クーラントシールスクリュH:40~55質量(kg)1.5寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG12-3.0~12.5/CT-SG12-6.0~12.5/ST-SG12-6.0~12.5ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH12、スパナ:FS36、ロックナット:SGN12、長さ調節ねじ:APM12-2寸法L2(mm)20.5把握径(Φmm)d:3.0~12.5ロックナットD(Φ):36長さ調整ねじH:40~55
HSK63A グリーンG1チャック ユキワ精工HSK63A グリーンG1チャックユキワ精工
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20-質量(kg)1.1寸法L(mm)75寸法L1(mm)49シャンクサイズ:HSK63Aコレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0ΦD153型番クーラントダクト:HSK63A-CD、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20寸法L2(mm)23.5把握径(Φmm)d:3.0~20.0ロックナットD(Φ):50
スマートチャック ユキワ精工スマートチャックユキワ精工
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ストレートシャンクΦ12mm。ナット外径Φ12mmとスマートですので、ワークや治具への干渉を抑えます。ホルダにコレットをセットした状態での総合芯振れ精度5μm保証を採用。コレットテーパ角度は、1/10(5°43’29”)とゆるいテーパ角度を採用しており、16°テーパコレットに対して1.5倍~2倍の把握力があります。
用途Φ4mm以下の小径把握用コレットホルダ。適用コレット型番:SM4-質量(kg)0.1ΦD12寸法L1(mm)135コレットスマートコレット:SM4-Φdナットスマートナット:SMN4口径d(Φmm)1~4レンチクラッチレンチ:CW12シャンク径ストレート:S12
キーレスドリルチャック(ラチェットロック機構) TRUSCOキーレスドリルチャック(ラチェットロック機構)TRUSCO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
従来品よりも、把握力が60%UP・耐久性50%UP・芯ブレ40%低減・解除トルク5%低減を実現しました従来品と比較して、ボディが8%短くなった結果、10%の軽量化を実現しました。40V・18Vのインパクトドライバーに対応します。先端工具の抜け、緩みを防止するラチェットロック機構です。強靭六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減しました。強い締め込みによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。
用途ドリルでの穴あけ軸付砥石での研磨作業トラスコ品番667-1075材質鉄、合金鋼、PA、TPE、特殊合金鋼全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13能力(mm)【コレット】1.5~13シャンク径(mm)6.35
ニューベビーマイクロコレット BIG DAISHOWAニューベビーマイクロコレットBIG DAISHOWA
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
小さいながらも抜群の把握力で、精密小径加工を実現します。振れ精度口元1ミクロンコレット。メガマイクロチャック用コレット
把握径D(Φmm)2.55~2.65
メガEチャック BIG DAISHOWAメガEチャックBIG DAISHOWA
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
エンドミル加工を目的に開発した新型コレットチャック。エンドミル加工に不可欠な高い把握力と、曲げに強い高剛性ボディがしっかりサポート。
付属品ナットタイプセンタスルー適合チャックメガEチャック
ハイパワーミーリングチャック BIG DAISHOWAハイパワーミーリングチャックBIG DAISHOWA
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。剛性、精度、把握力の3拍子を実現しました。
ハイパワーミーリングチャックBセット BIG DAISHOWAハイパワーミーリングチャックBセットBIG DAISHOWA
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷
エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。剛性、精度、把握力の3拍子を実現しました。
ハンドル ハトハンドルハト
609税込670
1個
7日以内出荷
緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。ステンレス製のため医療、化学、食品等の多くの分野でお役に立ちます。
チャック(ハンドル付)SUS ハトチャック(ハンドル付)SUSハト
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。ステンレス製のため医療、化学、食品等の多くの分野でお役に立ちます。
ハンドル ハトハンドルハト
609税込670
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。
ネジ穴チャック ハトネジ穴チャックハト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。
ハンドルSUS ハトハンドルSUSハト
809税込890
1個
7日以内出荷
緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。ステンレス製のため医療、化学、食品等の多くの分野でお役に立ちます。
チャック(ハンドル付) ハトチャック(ハンドル付)ハト
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。優良特殊鋼を用い、各部に適切な焼き入れを施し総研磨仕上がしてありますので、耐久性は抜群です。緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。
楔形3爪中実セレーテッドチャック H3KSシリーズ 豊和工業楔形3爪中実セレーテッドチャック H3KSシリーズ豊和工業
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
・長寿命、高コストパフォーマンスな新しいスタンダードチャックです。・H01MA形と比較して把握力、最高使用回転数が大幅にアップしています。
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ DCNシリーズ イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ DCNシリーズイスカル
89,980税込98,978
1本
5日以内出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。ドリル加工用。
仕様●刃径(mm):19●全長(mm):276●円筒シャンク●コード番号:341-2756アズワン品番67-9159-49
キーレスドリルチャック KLシリーズ GLOBE(旧堀内製作所)キーレスドリルチャック KLシリーズGLOBE(旧堀内製作所)
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
優れた振れ精度、良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性、切削抵抗により自動的に把握力が増加し、ハンドルは不要です。
仕様●全長(mm):68●幅(mm):34●重量(g):300●ツメ収納時(mm):62アズワン品番68-0608-39
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)5D イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)5Dイスカル
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)1.5D イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)1.5Dイスカル
25,980税込28,578
1本
当日出荷から29日以内出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)8D イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)8Dイスカル
46,980税込51,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)3D イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)3Dイスカル
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から9日以内出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)12D イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)12Dイスカル
49,980税込54,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)5D イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)5Dイスカル
35,980税込39,578
1本
翌日出荷から9日以内出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)3D イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)3Dイスカル
79,980税込87,978
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク・クーラント穴付)3D イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク・クーラント穴付)3Dイスカル
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。仕様円筒シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)1.5D イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)1.5Dイスカル
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)8D イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)8Dイスカル
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク・クーラント穴付)5D イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク・クーラント穴付)5Dイスカル
38,980税込42,878
1本
翌日出荷から9日以内出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。仕様円筒シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク・クーラント穴付)8D イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク・クーラント穴付)8Dイスカル
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク・クーラント穴付)12D イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク・クーラント穴付)12Dイスカル
49,980税込54,978
1本
翌日出荷から9日以内出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。仕様円筒シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)10D イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)10Dイスカル
67,980税込74,778
1本
翌々日出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

握力特集
おすすめ人気ランキング
切削工具