切削工具 :「断熱材合板」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
被削材軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石膏ボード
適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、(金属+断熱材+合板)などの複合材も一発で穴あけ可能です。木質系材の穴あけは、切りくずの排出が良いため、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能です。
用途被削材:金属系サイディングボード、2×4(釘も切断)、木材、合板、塩ビ板、FRPなど。
トラスコ品番749-2855
適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼
全長(mm)270
有効長(mm)150
刃厚(mm)3
シャンク径(mm)10・13兼用
刃径(mm)25
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、(金属+断熱材+合板)などの複合材も一発で穴あけ可能です。木質系材の穴あけは、切りくずの排出が良いため、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能です。
用途被削材:金属系サイディングボード、2×4(釘も切断)、木材、合板、塩ビ板、FRPなど。
適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼
全長(mm)283
有効長(mm)150
刃厚(mm)3
シャンク径(mm)SDS
【有効長60mmのショートタイプ。】。内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
【有効長60mmのショートタイプ。】。内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
【有効長60mmのショートタイプ。】。内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)
有効長(mm)130
適合品番【センタードリル】CDR-H210
適合電動機軽量ハンマードリル
シャンク形状SDS-plus
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。1シャンクで口径110mmと160mmのボディをワンタッチで交換。タイトリングを回すだけでボディを強固にセット。広い接触面積で回転力を効率的に伝導。フランジ部は軽くて錆びに強い新素材(高力アルミ合金)を使用し軽量化。センタードリルもワンタッチ着脱機構。
用途金属系サイディングボード・合板・FRP・薄鉄板 / アルミ(2mm)・2×4(釘も切断)・塩ビ板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)
有効長(mm)130
適合品番【センタードリル】CDR-T220
口径(mm)110+160
関連資料UR21換気扇用セットシリーズ チラシ(2.67MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)
有効長(mm)130
適合品番【センタードリル】CDR-H210
適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
シャンク形状ストレート
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
【有効長60mmのショートタイプ。】。内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)
有効長(mm)60
適合品番【センタードリル】CDR-H150
適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
シャンク形状ストレート
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
【有効長60mmのショートタイプ。】。内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)
有効長(mm)60
適合品番【センタードリル】CDR-H150
適合電動機軽量ハンマードリル
シャンク形状SDS-plus
関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)
取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。2枚組刃で[金属板+断熱材+合板]等の複合材を一発で穴あけ可能。木質系の材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。
用途金属系サイディング、木材、合板、薄鉄板、アルミ、ガルバリウム鋼板、2×4(釘も切断)、塩ビ板、FRP等の切削。
全長(mm)307
有効長(mm)135
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。