切削工具 :「木工用 6mm」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用
寸法D(mm)32
寸法C(mm)6
シャンク径(Φmm)6
超硬打込み刃により折れにくい強力タイプ
シャンク径(Φmm)6
材質超硬
SUPER トリマ・ルータービット
材質超硬
刃数2
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用
シャンク径(Φmm)6
寸法S(mm)6
寸法D(mm)30
寸法E(mm)8
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能
寸法S(mm)6
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用
シャンク径(Φmm)6
寸法S(mm)6
寸法D(mm)30
寸法E(mm)8
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。