切削工具 :「木彫り工具」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.560 超硬エグリ・カッター スターエム 動画あり
6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。 超硬刃は、360°使用可能。 外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。
用途削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工) 掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工) 切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断) セット内容スペーサー/ 専用レンチ 材質超硬 口径(Φmm)22 外径(Φmm)100 外径×刃厚×内径(mm)100×8×22 適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm 適正回転数(回転/分)15000以下
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷

サンフレックス木彫替刃(W-800専用)
W-800 木彫用フレキシブルシャフト専用刃物です。振動による抜群の切れ味を発揮します。
用途木工加工、彫刻に使用します。 材質 仕様平軸 適合機種No.W-800型、No.W-AN型
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

W-400フレキシブルシャフト、H-033に取り付け可能の木彫刃物です。振動による抜群の切れ味を発揮します。
用途木工加工、彫刻に使用します。 材質 仕様平軸 適合機種No.W-400型、No.H-033型
1本
899 税込989
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

71300220 両締めバイス 道刃物工業 動画あり
木彫のみなどを使った荒彫り用の万力。切断(鋸)接着作業がラクラク。木台付なのですぐ使用出来ます。
用途木彫、仏像彫刻、能面、木工 材質本体:鋳物、台:杉の木 深さ(mm)最大:40 口幅(mm)125 開き幅(mm)最小:0~最大:300 寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)640(ハンドル含む)×150×190 総質量(kg)15
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

彫刻や彫刻のサポート、木彫りや彫刻を保持するための木製の彫刻スタンド
1個
19,100 税込21,010
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

彫刻や彫刻のサポート、木彫りや彫刻を保持するための木製の彫刻スタンド。対象物を固定させるネジが付いています。
材質ニッケルメッキ鋼 全長(mm)155 質量(g)350 アズワン品番65-2151-74
1個
22,900 税込25,190
翌日出荷

彫刻や彫刻のサポート、木彫りや彫刻を保持するための木製の彫刻スタンド。サポートは関節式で、ピースの視野角を変えることができます。
1セット
39,000 税込42,900
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京オートマック盆栽専用高級刃物 3本組
ウッドカーバWCS-100型のWH-6ヘッド専用の高級刃物になります。 丸刃3サイズのセット品です。
用途木彫彫刻 軸径(Φmm)6.0 材質安来鋼青紙1号 仕様盆栽専用高級刃物 トラスコ品番852-1796 適合機種WCS-100(WH-6ヘッドのみ) セット内容丸刃幅6・9・15mm各1本セット 形状丸刃 質量(g)50
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

東京オートマック盆栽専用高級刃物
ウッドカーバWCS-100型のWH-6ヘッド専用の高級刃物になります。
用途木彫彫刻 軸径(Φmm)6.0 材質安来鋼青紙1号 仕様盆栽専用高級刃物 適合機種WCS-100(WH-6ヘッドのみ) 形状丸刃
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります