切削工具 :「木材 切断 工具」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。最適な刃角と精密に研磨仕上された刃先により、焼けを防ぎ、綺麗な切断面に仕上がります。6山
用途硬質木材仕上・高速切断(9.5~44.5mm厚)
全長(mm)101.6
幅(mm)8.2
刃厚(mm)1.5
山数6
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。最適な刃角と精密に研磨仕上された刃先により、焼けを防ぎ、綺麗な切断面に仕上がります。10山
用途硬質木材仕上・高速切断(4.8~31.8mm厚)
全長(mm)101.6
幅(mm)8.2
刃厚(mm)1.5
山数10
パワーブラスト、炭素鋼ジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。経済性を重視した炭素鋼ブレード。綺麗な切断が可能です。10山
用途木材仕上・高速切断(4.8~31.8mm厚)
全長(mm)101.6
幅(mm)8.2
刃厚(mm)1.5
山数10
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。釘入り木材の切断も可能。6山
用途木材粗切り(釘入り可)・高速切断(7.9~44.5mm厚)
全長(mm)101.6
幅(mm)9.2
刃厚(mm)1.3
山数6
仕様取付部厚み:1.5mm
材質バイメタル
全長(mm)101.6
山数6
適合材硬質木材 6.4-50.8 高速切断用
アズワン品番64-7940-65
入数5枚
1パック(5枚)
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。