切削工具 :「木材 棒」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGMAN(ビッグマン)超硬カサ付 目地払
カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。 。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)55×10×10 質量(g)15.5 刃先径(Φmm)10 先端形状カサ付目地払コロ付
1本
779 税込857
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)超硬ギンナン面
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 先端形状ギンナン面コロ付き
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)超硬カサ付 面取り
カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。 。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)52×17×17 質量(g)20.1 タイプ60度 刃先径(Φmm)20 先端形状カサ付面取りコロ付60度
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)超硬ヒョウタン面
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)50×22×22 質量(g)28.1 タイプ3分 刃先径(Φmm)26 先端形状ひょうたん面コロ付き
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)超硬両断面サジ面
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)52×24×24 質量(g)29 タイプ3分 刃先径(Φmm)26 先端形状両断面サジ面
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)超硬ボーズ 面コロ付
片ギンナンもつくれます。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)54×28×28 質量(g)30.6 タイプ3分 刃先径(Φmm)28 先端形状ボーズ面コロ付
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)超硬角面
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)50×26×26 質量(g)27.9 タイプ45度 刃先径(Φmm)26 先端形状角面コロ付45度
1本
989 税込1,088
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)超硬ボーズ面
片ギンナンもつくれます。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)49×20×20 質量(g)17 タイプ2分 刃先径(Φmm)21 先端形状ボーズ面コロ付
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります