切削工具 :「木用」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
住宅の壁と床の継ぎ目部分の巾木の出角部分を巾木ビットで2回の切り込みを入れることで、剥けや欠けが少ない、平らで安全な形状に加工します。
用途被削材:木材。
刃径(Φmm)12.7
刃長(mm)17
全長(mm)47
トラスコ品番397-0388
材質刃先:超硬チップ
軸径(Φmm)6
刃数2
質量(g)23
使用工具トリマー(軸径6mm)
先端角(°)46
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。
材質(ドリル)クロムバナジウム(Cr-V)
先端形状丸シャンク
木縁などの目地を削る刃物です。
ガイドベアリングがしっかりと精度良く固定されているため、高精度な加工ができます。
用途トリーマ用
刃径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)20
刃数2
刃先角度(°)20
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
6mm軸の超硬ルータービットセットです。おしゃれな木製BOX付きで、ビットの保管整理に便利です。使用頻度の多いビットを揃えています。木・合板・プラスチック・デコラに最適です。
用途溝掘り加工や飾り面加工。
軸径(Φmm)6
仕様小物収納ケース付き
材質超硬
木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用
木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
軸径6mm丸軸
切刃形状その他
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。