切削工具 :「木用」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。カラーでサイズがわかります。硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード。
材質高速度鋼(HSS)快削鋼
シャンク六角軸6.35mm
シャンク径(mm)6.35
ジグソー用交換ブレードです。硬木・アルミ用で、硬木・アルミサッシ・金属サイディングの切断に適しています。
用途硬木・アルミ用(硬木・アルミサッシ・金属サイディング)の切断。
全長(mm)100
仕様B アルミ用
材質SKH(ハイス鋼)
切断能力(mm)硬木・アルミ:3.0~20・軟鋼材:3.0~8.0
1インチ当たり山数9
1パック(2枚)
¥439
税込¥483
当日出荷
標準的なTシャンクのジグソーブレードです。
用途木・プラスチックなどの切断に
適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー
質量(g)45
電気ジグソーのボッシュタイプ(Bタイプ)適用機種に取り付け可能。
ブレードに穴がなく、折れにくく丈夫です。
用途各種金属、木材の切削に
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。