切削工具 :「椅子」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。 材質コバルトハイス鋼 表面処理ホモ処理 含有量(%)5%コバルト 適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク
1パック(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ストレートドリル ロング モノタロウ 動画あり
深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状なし 刃径公差(mm)h8 シャンク形状ストレートシャンク
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属 材質SKH51 先端角(°)118 表面処理ホモ処理
1本
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (748種類の商品があります)

銅・ステンレス加工に適したコバルトロングドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼 材質コバルトハイス 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)30~40
1本
1,190 税込1,309
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

三菱マテリアルKMC2テーパードリル
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼 材質KMC2 刃形右ネジレ21~34° 表面処理ホモ処理
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼 材質コバルトハイス 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)30~40
1本
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

深溝加工に革命をもたらす。
材質HSS(ハイス(高速度工具鋼)) 公差直径:h8 先端角(°)118 表面処理OX(ホモ処理) ねじれ角HH(強ねじれ) ドリルのシンニング形状Xシンニング
1箱(10本)
2,898 税込3,188
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属 材質CO-HSS 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)37~38
1本
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

ギガ・セレクションストレートハイスドリル
高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。
公差h7 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等 シャンク形状ストレート
1袋(10本)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)210 直径(Φmm)21 溝長(mm)135 シャンク径(Φmm)25 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)15.7 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)17.2 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)16.2 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属 材質CO-HSS 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)37~38
1本
3,498 税込3,848
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

一般的なストレートドリルです。表面はホモ処理してあります。
用途一般鋼・鋳鉄・非鉄金属 材質HSS 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角12~25゜
1本ほか
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)14 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)15.5 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)15 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)255 直径(Φmm)43 溝長(mm)150 シャンク径(Φmm)42 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)16 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)14.5 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷

面取りと穴あけが1工程にて加工できます。
用途90°面取り用(クリアランスホール)。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 先端角(°)118 表面処理ホモ処理
1本
7,998 税込8,798
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)18.4 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)18.5 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)210 直径(Φmm)22.5 溝長(mm)135 シャンク径(Φmm)25 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)15.4 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
6,198 税込6,818
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)16.5 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)255 直径(Φmm)30 溝長(mm)150 シャンク径(Φmm)32 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)255 直径(Φmm)34 溝長(mm)150 シャンク径(Φmm)32 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)210 直径(Φmm)25 溝長(mm)135 シャンク径(Φmm)25 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)17.5 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)14.8 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)19.3 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)17.9 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
8,098 税込8,908
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)18.2 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)16.3 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)255 直径(Φmm)44 溝長(mm)150 シャンク径(Φmm)42 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
50,980 税込56,078
翌々日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります