切削工具 :「樹木の土」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識
SDSプラスタイプでは初の本格的な電動ハンマー用スコップ。スコップ部はSDSプラス専用に開発した形状でシャープで土に刺さりやすく、種々の掘削に威力を発揮。
用途樹木の掘り起こし・穴掘りや溝掘り・狭い所での穴掘り、固い土や粘土質の土の掘り起し作業等。
仕様使用業種:造園工事、設備(水道・ガス・電気)工事、建築工事、土木工事
材質構造用合金鋼
軸径(Φmm)Φ10
幅(mm)60
タイプスコップ
使用工具電動ハンマー用
シャンクSDSPlus
適合メーカーマキタ・HiKOKI(旧日立)・京セラ(旧リョービ)・ボッシュ・ヒルティ・マックス
1本
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。