切削工具 :「樹脂 コート 剤」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,843 税込2,027
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

3枚刃で驚異の高送りを実現しました。荒加工の時間を短縮しました。DLCの採用により優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。深切込み可能なので送り速度のあげられない形状加工でも高能率加工が可能です。3枚刃不等分割によりビビリ抑制します。先端3溝形状により優れた切りくずの排出性と抜群の仕上げ面粗さを実現しました。
用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂 材質SuperMG 刃数3枚 表面処理DLC
1本
3,139 税込3,453
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミ合金向けにノンコートの工具をラインナップ。アルミ加工専用の刃先設計により抜群の切れ味を実現。樹脂等の材料にも効率的な切削加工が可能。工具材には超々微粒子合金を採用し優れた耐摩耗性、高寿命化を実現。
用途被削材:アルミ合金用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミ合金向けにノンコートの工具をラインナップ。アルミ加工専用の刃先設計により抜群の切れ味を実現。樹脂等の材料にも効率的な切削加工が可能。工具材には超々微粒子合金を採用し優れた耐摩耗性、高寿命化を実現。
用途被削材:アルミ合金用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 質量(g)884 被削材アルミ合金、銅、樹脂 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,938 税込3,232
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

アルミ合金向けにノンコートの工具をラインナップ。アルミ加工専用の刃先設計により抜群の切れ味を実現。樹脂等の材料にも効率的な切削加工が可能。工具材には超々微粒子合金を採用し優れた耐摩耗性、高寿命化を実現。
用途被削材:アルミ合金用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 材質極超微粒子超硬合金 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど ねじれ角(°)35 表面処理ノンコート
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど ねじれ角(°)35 表面処理ノンコート
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数3枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど ねじれ角(°)45 表面処理ノンコート
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど ねじれ角(°)35 表面処理ノンコート
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど ねじれ角(°)35 表面処理ノンコート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
シャンク径(Φmm)4 材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 全長(mm)50 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど ねじれ角(°)35 表面処理ノンコート
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 全長(mm)50 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど シャンク径(Φmm)4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど ねじれ角(°)35 表面処理ノンコート
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ユニオンツールダイヤモンドコーティングドリル
エコ商品
特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材穴あけ加工を実現
用途超硬合金加工用、硬脆材 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 表面処理UDCコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
材質超硬 刃数4 被削材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、樹脂 表面処理PNコート ねじれ角(°)30
1本
6,198 税込6,818
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
刃数2 表面処理PNコート
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

チップブレーカ付きながら、均一な加工面を実現しました。独自形状のチップブレーカにより切りくずを分断、切りくず処理性良好となっています。
用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂 材質SuperMG 刃数3枚 表面処理DLCコート ISO規格(認証取得)ISO9001・ISO14001
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂 刃数2 刃長(mm)1.5 先端角(°)140 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂 刃数2 刃長(mm)1.5 先端角(°)140 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 表面処理ノンコート
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 表面処理PNコート 材質超硬 刃数2 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h5
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 表面処理PNコート シャンク径公差h5 材質超硬 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります