切削工具 :「樹脂 コート 剤」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけと同時に、模様切り、穴の繰り広げ、溝切など自由自在にクリヌキ作業が可能です。
用途鉄・銅・アルミ・木材・樹脂などに 材質ハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35 ドリル長(mm)40(有効) 適合材鉄・銅・アルミ・木材・樹脂 シャンク形状六角軸
1本
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング
1パック(2本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。 トラスコ品番403-5313 セット内容2.0、2.3、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0mm 材質高速度鋼(HSS) 表面処理チタンコーティング シャンク径(mm)6.35
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります