切削工具 :「樹脂 コート 剤」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

超硬エンドミル 樹脂用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用
材質微粒子超硬合金(MG)
刃数2
表面処理ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用
材質微粒子超硬合金(MG)
刃数2
質量(g)884
被削材アルミ合金、銅、樹脂
表面処理ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
表面処理ノンコート
驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
材質超硬
刃数4
被削材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、樹脂
表面処理PNコート
ねじれ角(°)30
驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
刃数2
表面処理PNコート
耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工
表面処理PNコート
シャンク径公差h5
材質超硬
刃数2
ねじれ角(°)30
耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工
表面処理PNコート
材質超硬
刃数2
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h5
材質ハイス(高速度鋼)HSS
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形ストレート
刃数4
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
材質ハイス(高速度鋼)HSS
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形スパイラル
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
材質H.S.S.-Co
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形スパイラル
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
刃径公差(mm)0~+0.005
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長45
刃数2枚刃
溝長20
被削材アルミ合金/銅合金/樹脂
先端角(°)135
刃径(Φmm)2.76
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)30
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長45
刃数2枚刃
溝長20
被削材アルミ合金/銅合金/樹脂
先端角(°)135
刃径(Φmm)2.68
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)30
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長45
刃数2枚刃
溝長20
被削材アルミ合金/銅合金/樹脂
先端角(°)135
刃径(Φmm)2.22
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)30
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長45
刃数2枚刃
溝長20
被削材アルミ合金/銅合金/樹脂
先端角(°)135
刃径(Φmm)2.67
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)30
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長45
刃数2枚刃
溝長20
被削材アルミ合金/銅合金/樹脂
先端角(°)135
刃径(Φmm)2.84
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)30
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長45
刃数2枚刃
溝長20
被削材アルミ合金/銅合金/樹脂
先端角(°)135
刃径(Φmm)2.94
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)30
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長45
刃数2枚刃
溝長20
被削材アルミ合金/銅合金/樹脂
先端角(°)135
刃径(Φmm)2.58
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)30
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長45
刃数2枚刃
溝長20
被削材アルミ合金/銅合金/樹脂
先端角(°)135
刃径(Φmm)2.35
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)30
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長45
刃数2枚刃
溝長20
被削材アルミ合金/銅合金/樹脂
先端角(°)135
刃径(Φmm)2.51
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)30
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長45
刃数2枚刃
溝長20
被削材アルミ合金/銅合金/樹脂
先端角(°)135
刃径(Φmm)2.36
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)30
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長45
刃数2枚刃
溝長20
被削材アルミ合金/銅合金/樹脂
先端角(°)135
刃径(Φmm)3
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)30
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長45
刃数2枚刃
溝長20
被削材アルミ合金/銅合金/樹脂
先端角(°)135
刃径(Φmm)2.75
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)30
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長45
刃数2枚刃
溝長20
被削材アルミ合金/銅合金/樹脂
先端角(°)135
刃径(Φmm)2.72
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)30
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長45
刃数2枚刃
溝長20
被削材アルミ合金/銅合金/樹脂
先端角(°)135
刃径(Φmm)2.29
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)30
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長45
刃数2枚刃
溝長20
被削材アルミ合金/銅合金/樹脂
先端角(°)135
刃径(Φmm)2.79
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)30
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長45
刃数2枚刃
溝長20
被削材アルミ合金/銅合金/樹脂
先端角(°)135
刃径(Φmm)2.59
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)30
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長45
刃数2枚刃
溝長20
被削材アルミ合金/銅合金/樹脂
先端角(°)135
刃径(Φmm)2.45
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)30
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長45
刃数2枚刃
溝長20
被削材アルミ合金/銅合金/樹脂
先端角(°)135
刃径(Φmm)2.66
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)30
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長45
刃数2枚刃
溝長20
被削材アルミ合金/銅合金/樹脂
先端角(°)135
刃径(Φmm)2.88
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)30
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長45
刃数2枚刃
溝長20
被削材アルミ合金/銅合金/樹脂
先端角(°)135
刃径(Φmm)2.56
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)30
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長45
刃数2枚刃
溝長20
被削材アルミ合金/銅合金/樹脂
先端角(°)135
刃径(Φmm)2.42
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)30
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長45
刃数2枚刃
溝長20
被削材アルミ合金/銅合金/樹脂
先端角(°)135
刃径(Φmm)2.47
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)30
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長45
刃数2枚刃
溝長20
被削材アルミ合金/銅合金/樹脂
先端角(°)135
刃径(Φmm)2.32
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)30
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長45
刃数2枚刃
溝長20
被削材アルミ合金/銅合金/樹脂
先端角(°)135
刃径(Φmm)2.99
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)30
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長45
刃数2枚刃
溝長20
被削材アルミ合金/銅合金/樹脂
先端角(°)135
刃径(Φmm)2.7
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)30
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長45
刃数2枚刃
溝長20
被削材アルミ合金/銅合金/樹脂
先端角(°)135
刃径(Φmm)2.37
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)30
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長45
刃数2枚刃
溝長20
被削材アルミ合金/銅合金/樹脂
先端角(°)135
刃径(Φmm)2.48
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)30
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長45
刃数2枚刃
溝長20
被削材アルミ合金/銅合金/樹脂
先端角(°)135
刃径(Φmm)2.62
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)30
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長45
刃数2枚刃
溝長20
被削材アルミ合金/銅合金/樹脂
先端角(°)135
刃径(Φmm)2.43
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)30
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
1
2
3
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。