切削工具 :「段付きビット」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
段付ビットを電動工具に装着のまま、下穴あけが可能です。(業界初) 市販の段付ビット+1、+2にも装着可能(。胴部径4.4mm~5.0mmまで対応)各サイズ、段付ビット(プラス2×100)1本付
セット内容段付ビット+2×100/ 六角レンチ
材質本体:合金工具鋼、内錐:ハイス鋼、段付ビット:クロムバナジウム鋼
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
段付ビットを電動工具に装着したまま、お手持ちの六角軸タイプの下穴錐、鉄工ドリルが使用できます。ビット付替えの手間が省けビス打ち作業の効率アップ。市販の段付ビット#1、#2にも対応(胴部径4.4mm~5.0mmのものに限る)。選べる3色展開
用途段付きビット用のアダプター
材質本体:合金工具鋼、ソケット:樹脂、段付ビット:クロムバナジウム鋼
全長(mm)56
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上、ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
最高品質のパウダー状の素材を高密度焼結し、超硬チップを形成。穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。
鋭利に研磨された超硬チップを不等間隔配置・チップ前の大きなポケット部とともに振動の少ない穿孔と切り粉の排出を実現しました。
センタードリル貫通時に起こる衝撃から段付センタードリルビットが超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。
穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。
用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等、5mmまでの穴あけ
適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
全長(mm)83
有効長(mm)5
フトコロの深さ(mm)12
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。