切削工具 :「段」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端径、太径ともネジレ角30°で切粉排出良好。先端径Φ0.5~Φ6まで0.05とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 表面処理ノンコート
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

材質超硬コーティング 刃数4 タイプ多刃エンドミル 勾配角0 表面処理OKコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂 刃数2 刃長(mm)1.5 先端角(°)140 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂 刃数2 刃長(mm)1.5 先端角(°)140 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントドリル PE
RoHS
二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 位置決め(先端角125°)、面取りの同時複合加工が可能なポイントドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬ポイントドリル
RoHS
二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 位置決め(先端角125°)、面取り(90°)の同時複合加工が可能なポイントドリルです。
材質超微粒超硬合金(HF) 表面処理TiAIN RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅広い場面で活躍する30°ネジレスクエアで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度まで幅広く使用可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚 表面処理AlCrNコーティング
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工能率と良好な加工精度を実現します。
用途被削材:アルミニウム合金、銅合金、樹脂。 材質超微粒子超硬合金
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

幅広い場面で活躍する30°ネジレスクエアで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度まで幅広く使用可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚 表面処理AlCrNコーティング
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。生材~中硬度材加工において安定した耐摩耗性と優れた面精度、高いコストパフォーマンスを実現しました。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、樹脂。 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚 表面処理AlCrNコーティング
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります