切削工具 :「段」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質高速度鋼(SKS) シャンク径(mm)6.5
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電動ドリル作業に最適です。
材質ハイス(高速度鋼) 被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金 先端角(°)118 シャンク径D4(Φmm)6.5
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電気ドリルで使用する専用のドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 シャンク径(Φmm)6.5 先端角(°)118 ねじれ角強ねじれ コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)6.5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質高速度鋼 シャンク径(mm)6.5
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

刃径(Φmm)10.5 シャンク径(mm)6.5 材質HSS(ハイス) 全長(mm)95 刃長(mm)48 エスコ品番EA824NT-10.5
1個
3,380 税込3,718
翌日出荷

材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンク径(Φmm)6.5 先端角(°)118 シャンク1/4 ねじれ角強ねじれ ドリルの逃げ面形状円すい
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

刃径(Φmm)12.5 シャンク径(mm)6.5 材質HSS(ハイス) 全長(mm)95 刃長(mm)48 エスコ品番EA824NT-12.5
1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

1パック
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

エスコ品番EA824NT-12.0 材質HSS(ハイス) 全長(mm)95 刃長(mm)48 刃径(Φmm)12.0 シャンク径(mm)6.5
1個
4,210 税込4,631
翌日出荷

刃径(Φmm)11.0 シャンク径(mm)6.5 材質HSS(ハイス) 全長(mm)95 刃長(mm)48 エスコ品番EA824NT-11.0
1個
3,650 税込4,015
翌日出荷

エスコ品番EA824NT-10.0 材質HSS(ハイス) 全長(mm)95 刃長(mm)48 刃径(Φmm)10.0 シャンク径(mm)6.5
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

刃径(Φmm)13.0 シャンク径(mm)6.5 材質HSS(ハイス) 全長(mm)95 刃長(mm)48 エスコ品番EA824NT-13.0
1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります