切削工具 :「水道 工具」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
ペットボトル(市販)使用により簡単に給水可能です。
材質PP
トラスコ品番811-4982
セット内容ハンズフリー給水セット、ベルトクリップ、塩ビホース
質量(g)65
アズワン品番65-2067-19
1本
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
近くに水道のない現場での穴あけに使用します。
加圧式です。
用途ダイモドリル給水用
仕様5mホース付
トラスコ品番852-2680
材質ボディ部:ステンレス
質量(kg)3.5
タンク容量(L)14
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
セット内容電気・水道設備用 ・ホールソー:20本 EA823L-19、EA823L-22 EA823L-25、EA823L-29 EA823L-35、EA823L-38 EA823L-44、EA823L-51 EA823L-54、EA823L-57 EA823L-64、EA823L-68 EA823L-76、EA823L-83 EA823L-86、EA823L-92 EA823L-95、EA823L-105 EA823L-114、EA823L-121(各1本) ・アーバー:3本 EA823L-4A、EA823L-5S、EA823L-6S(各1本) ・パイロットドリル:3本 EA823L-1×2本、EA823LX-1×1本 ・六角レンチ:3本 ・収納ケース
1個
¥56,100
税込¥61,710
翌日出荷
セット内容・ホールソー:12本 EA823L-16、EA823L-19 EA823L-22、EA823L-25 EA823L-29、EA823L-32 EA823L-35、EA823L-38 EA823L-44、EA823L-51 EA823L-64、EA823L-76(各1本) ・アーバー:2本 EA823L-4A、EA823L-5S(各1本) ・パイロットドリル:3本 EA823L-1 ・六角シャンク:3本 ・収納ケース
1個
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット、磁器タイル用ダイヤモンドホールソーを使用する際の水の供給用です。
手動で加圧後、自動的に冷却水を供給します。
用途磁器タイル穴あけ時の水の供給
付属品1.8mホース
トラスコ品番378-4096
タンク容量(L)0.9
アズワン品番65-1946-08
高さ(m)最大1.5(給水)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
カッターのみの交換により大変経済的です。超硬付センターピンの使用により、位置決め時の滑りなどがありませんオートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
用途被削材:陶器タイル、瓦。陶器タイル・瓦の穴あけ作業に(必ず湿式でご使用ください)
有効長(mm)38
セット内容カッター、シャンク、センターピン、クーラントベース、ハンズフリー給水
材質刃部:ダイヤモンド砥粒
シャンクストレート
適合電動機電気ドリル(回転専用)
仕様<ホールソー仕様>・サイズ:19・22・29・38・44・57・有効長:44・穴あけ深さ:最大44まで可能・用途:ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応・超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。・超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。・つばがないので貫通します。・ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。
セット内容水道設備用、ホールソー:6本、EA823LZ-19A、EA823LZ-22A、EA823LZ-29A、EA823LZ-38A、EA823LZ-44A、EA823LZ-57A(各1本)、アーバー:2本、EA823L-4A、アーバー(各1本)、六角レンチ:3本、収納ケース
アズワン品番64-7935-24
1組
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
陶器・磁器タイル、御影石、大理石など難削材の穴あけが可能です。給水装置とセットで簡単に湿式の穴あけが可能です。給水装置はガイドの役割もあり正確な穴あけが可能です。粘着テープが付属しておりあらゆる平面に取付できます。給水量を調整できるバルブ付きです。壁面、床面に使用できます。ドリル側面の切込みから熱を逃がし長持ちする設計です。5~10個の穴をあけることができます。
用途タイルなど難削材の穴あけ用に。被削材:陶器・磁器タイル、御影石、大理石など難削材。
適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
セット内容ドリルビット1本、給水装置、ガイド、粘着シート(10枚)
材質刃部:ダイヤモンド粒子
全長(mm)75
有効長(mm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])1000
推奨回転数(min-1[r.p.m])400-1000
シャンク形状ストレート
シャンク径(mm)10
せまい場所での突き固めに。
四角が決めて!ランマ作業の不満解消!
ロングサイズは腰をかがめず、楽々作業!
壁際も、コーナーも残さず締める!
水道・電気・ガス配管施工時の固め、U字溝敷設の土固めに。
用途電動ハンマー用
シャンク形状SDSマックス
線幅(mm)150(対角)
先端のキャップを回すと強弱が自由。
二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。
平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)
給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)
タイプ空気・液体両用
吹付パターン丸吹
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)
ノズル外径(Φmm)11
ノズル内径(Φmm)3
吹出しパターン丸吹パターン
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。
超硬付センターピンにより位置決めが確実。
カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。
鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。
ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。
有効長(mm)150
カッター長(mm)180
適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
せまい場所での突き固めに。
四角が決めて!ランマ作業の不満解消!
ロングサイズは腰をかがめず、楽々作業!
壁際も、コーナーも残さず締める!
水道・電気・ガス配管施工時の固め、U字溝敷設の土固めに。
用途電動ハンマー用
シャンク形状六角軸17H
線幅(mm)150(対角)
金属加工における冷却用・給油/給水用ホースとして操作性・安全性・耐久性に優れています。
仕様●キット内容:コネクタ3/8”・1/2”各1個、ホース140mm(6コマ)2本、ラウンドノズル1/4”・3/8”・1/2”各1個●素材:アセタール樹脂●耐温度性(℃):77℃●耐圧力性(Mpa):0.21(0.51)●流量(l/min):30●システム:1/2"
アズワン品番67-5225-27
1セット
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
金属加工における冷却用・給油/給水用ホースとして操作性・安全性・耐久性に優れています。
仕様●キット内容:コネクタ3/4”1個、ホース143mm(6コマ) 2本、ラウンドノズル5/8”・3/4” 各1個●素材:アセタール樹脂●耐温度性(℃):77℃●耐圧力性(Mpa):0.14(0.34)●流量(l/min):72●システム:3/4"
アズワン品番67-5225-57
1セット
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。
超硬付センターピンにより位置決めが確実。
カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。
鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。
ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。
有効長(mm)150
適合(センターピン)PCDCP3
カッター長(mm)180
適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
植え込み式ダイヤモンドセグメント方式により、カッターライフも長く、シャープな切れ味を発揮します。給水スポンジによる簡易湿式のため少量の水で使用できます。センターマークシール・センターピン式(位置決め用)なので、スピーディーな穴あけができます。
用途被削材:磁器タイル、セラミック、石板など。
有効切削能力(mm)15
シャンク径(Φmm)10
刃厚(mm)1.75
適合機種電気ドリル、ボール盤
刃長(mm)36
被削材磁気タイル、セラミック、石板
ついに登場!!乾湿兼用小型ダイモドリル。1台2役。
簡易着脱。ノズル・給水コック付替えにより、乾式・湿式穿孔が可能です。
ノズル(コック)が360°回転するため、どのような方向かたでも吸引(給水)ができます。
乾式用ノズルに集塵機のホースを接続し「内部集塵」を行います。
切断粉はビット内を通して集塵機に回収される為、切削粉の外部飛散を防ぎます。
スピンドル先端にエアロードを設けることで、小口径穿孔中にコアが折れて吸気口を
塞いでもエアロードにより吸気口を確保し、集塵能力低下を妨げます。
質量(kg)9.1
電源(V)100
消費電力(W)1500
全高(mm)564
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000
モーターKH1011搭載
取付ねじM27ネジ
穿孔能力(mm)湿式時:28~130、乾式時:28~120
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
回転ドリルで高速穴あけのできる、切味を重視した刃先形状。ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易です。
用途下水道用塩ビ管への大口径穴あけ作業に
カッター長(mm)110
有効長l(mm)80
適合電気ドリル(回転専用でお使い下さい。)
チャック寸法(mm)13(Lシャンク)
金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして便利です。簡単に方向を操作でき、方向決定後は切削液等の圧力でも方向が変わらずクーラント供給ができます。耐油・耐薬品性に優れています。
タイプ1/2システム
材質ポリアセタール樹脂(POM)
最小曲げ半径(mm)約45
流量(L/min)約30
適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
最大圧力(MPa)約0.14/液体約0.21/空気
塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。
回転ドリルで高速穴あけのできる、切れ味を重視した刃先形状。
ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易。
用途下水道用塩ビ管への大口穴あけ作業に。
有効長(mm)80
仕様穿孔可能材/窯業系サイディングボード
チャック寸法(mm)13(Lシャンク)
適合材塩ビ管
カッター長(mm)110
適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
狭い場所での土の突き固め作業に便利です。従来品ランマでは作業できなかった、140Φ以下の小さな穴にも使用できます(先端パットの大きさ70Φ)。
用途フェンスやカーポート等の支柱の基礎部分の突き固めに。アスファルトコア抜き(穴径100Φ前後)試験後の穴埋め時に。水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに(特に管の周囲の狭い隙間まで締め固めできます)。幅の狭いU字溝(90mm幅等)の敷設の地固めに。その他、あらゆる土砂敷石、土等の固め作業に。
シャンク形状六角軸17H
適合機種【マキタ 電動ハンマ】 8500N / 8500NP / 8500NTP / HM0801 / HM0810 / HM0810T / HM0811 / HM0821 / HM0830【マキタ ハンマドリル】 8038N / 8700B / 8700N / 8800N / HR3511 / HR3520 / HR3530 / HR3811 / HR3811P / HR3850 / HR4030C【日立 電動ハンマ】 PH-40C / PH-40E / PH-40F / PH-45 / H-41 / H-41E / H-41SA / H-41SA2 / H-41SA2(S) / H-41SX / H-45 / H-45SR【日立 ハンマドリル】 PR-25B / PR-38E / PR-50 / DH-35 / DH-36DSA / DH-38SA / DH-38SS / DH-38YC / DH-40SA / DH-40SC / DH-40SR / DH-42 / DH-45SA【リョービ コンクリートハンマ】 CH-410 / CH-410A / CH-420 / CH-420A / CH-425 / CH-430 / CH-460 / CH-461 / CH-462 / CH-465 / CH-465A / CH-470【リョービ ハンマドリル】 ED-250A / ED-350 / ED-380 / ED-380A / ED-381A / ED-382 / ED-382A / ED-382NA / ED-382NPA / ED-383 / ED-383N【ボッシュ 電動ハンマ】 GSH388X / GSH5X / GSH388X【ヒルティ 電動ハンマ】 TE500-X
重力式のためエアや電気を使用せずに、天滝上に連続給油できます。
先端キャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置は自由に変えることができます。
吹付位置を自由に設定可能です。
用途切削液の滴下、研削砥石への滴下給水、諸装置への持続的給油
トラスコ品番810-5352
質量(kg)2.3
穴径(Φmm)2
吸着力(N)784
ノズル長(mm)185
使用流体切削油
ノズル1本
材質(ノズル)軟質銅管
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。
用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
刃径(Φmm)15
付属品六角レンチ
適合被削材厚(mm)5以下
センタードリル径(Φmm)6
先端のキャップを回すと強弱が自由。
二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。
平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)
給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)
タイプ液体用
吹付パターン平吹
ノズル口径(Φmm)Φ3 (90°Vカット)
吹出しパターン平吹パターン
液圧(MPa)水:0.1(1kgf/cm2)
各種金属を高速切断。キワ切りできるしなり刃。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。
刃厚(mm)0.9
材質バイメタルハイス鋼
適合被削材種構造鋼:〇、鉄・ステンレス管:〇
塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。
回転ドリルで高速穴あけのできる、切れ味を重視した刃先形状。
ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易。
用途下水道用塩ビ管への大口穴あけ作業に。
有効長(mm)80
カッター長(mm)110
仕様穿孔可能材/窯業系サイディングボード
チャック寸法(mm)13(Lシャンク)
適合材塩ビ管
適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
狭い場所での土の突き固め作業に便利です。
用途水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに。
U字溝の敷設の下固めに。
水道配管溝の地固めに。
その他あらゆる、土砂敷石、土等の固め作業に。
塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。
回転ドリルで高速穴あけのできる、切れ味を重視した刃先形状。
ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易。
Φ120、Φ170を1つのケースに収納しました。
用途下水道用塩ビ管への大口穴あけ作業に。
キット内容カッターΦ120、Φ170、Lシャンク、センタードリル
1本
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。