切削工具 :「水道 管 洗浄」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。
先端のキャップを回して流量調整できます。
液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など、エアー用
仕様1/4ホースジョイント付(最小曲R=40mm)
トラスコ品番810-5251
材質軟質銅管製ノズル
全長(mm)500
質量(g)160
接続ねじG1/4
適合流体液体・圧縮空気
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。
先端のキャップを回して流量調整できます。
液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など、エアー用
仕様1/4ホースジョイント付(最小曲R=40mm)
トラスコ品番810-5254
材質軟質銅管製ノズル
全長(mm)900
質量(g)240
接続ねじG1/4
適合流体液体・圧縮空気
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。
先端のキャップを回して流量調整できます。
液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など、エアー用
仕様1/4ホースジョイント付(最小曲R=40mm)
トラスコ品番810-5252
材質軟質銅管製ノズル
全長(mm)600
質量(g)180
接続ねじG1/4
適合流体液体・圧縮空気
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。先端のキャップを回して流量調整できます。液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除じんなど。エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。
ホースジョイントG1/4 (内径Φ6.5ホース用)
材質軟質銅管製ノズル
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)
先端部M5×0.5
ノズル外径(Φmm)7.5
ノズル内径(Φmm)2
空気吐出量(L/min)100
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。