切削工具 :「永興電機」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径がΦ6mmの工具専用に制作した高剛性・超深穴対応のシャンクアダプターです。パイプの内面やウォータージャケット等の内面研磨など、工具を特注制作することなく深穴研削が可能です。1パック1本入りです。画像はイメージです。
材質ステンレス
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木材、アクリル、プラスチック等にも精度よく穴あけができます。ハイスピードスチールルーマードリルより軟らかい材質です。画像はイメージです。
軸径(Φmm)2.34 入数5 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000
1パック
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

付属品:スパナ 2種類、コレットチャック Φ3.0mm、ディスク用ゴムパッド Φ10・Φ20・Φ30mm、ディスク Φ11#180・Φ11#600・Φ21#180・Φ21#600・Φ31#180・Φ31#600×各5枚。大径ギヤを採用し、従来製品より格段に耐久性がアップしています。ヘッド形状は90度アングルタイプです。
用途面取り、バリ取り、磨き、切断に 全長(mm)73 質量(g)92 対応コレット2.34Φmm・3.0Φmm・3.175Φmm 回転速度(min-1[r.p.m])連続使用回転速度:20000 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000 対応モータ20kモータ
1個
40,980 税込45,078
3日以内出荷

現在使用している工具の軸径を、コレットチャック等を交換しないで簡単に変換できる、軸径変換用アダプターと、軸長を延長するためのストレッチアダプターです。通常の工具では届かない深穴の加工でも、簡単に軸長を伸ばすことができます。特注で工具を制作するコストや時間を節約・短縮できる便利なアダプターです。画像はイメージです。
材質ステンレス
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9A13003, 9A14001, 9A14002, 9A14003用の10mmと11mmのスパナセットです。
寸法(mm)10・11 入数2
1セット
1,498 税込1,648
3日以内出荷

適合アタッチメント:DAG90・DAG60 把握径(Φmm)3.175
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

セット内容:2A31020・2A31021・2A31022・2A31023・2A31024・2A31025・2A31026・2A31027・2A31028 (各1本/計9本セット)。1パック9枚入りです。
軸径(Φmm)2.34 区分セット 入数9
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

銅、真鍮、アルミ等の比較的柔らかい金属から、アクリル、プラスチック等にも穴あけができます。スチールルーマードリルより硬い材質です。
軸径(Φmm)2.34 入数5 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000
1パック
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

永興電機工業コレットチャック
適合アタッチメント:DRT32・DLC32
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

右ねじれ刃形状で切粉が上方に排出されます。きれいな加工面が得られ、吸入装置の付いたNC加工機に適しています。電子回路基板(PCB)の加工用カッターです。刃形状はダイヤモンドカット形状で、切粉の排出性を重視した設計となっています。PCBカッターの最高使用回転速度は主にガラスエポキシ樹脂基板加工を前提としております。適正周速上限(約200m/min)から算出した最高使用回転速度です。
軸径(Φmm)3.175 カット名称RCMカット
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング