切削工具 :「沈めフライス(六角穴付ボルト用)」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数4 外径公差(mm)0~+0.2 リード角右フレ25° 案内径公差(mm)0~-0.05
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質ハイス 表面処理V1(TiAlNコーティング) 先端角(°)135
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。
材質SKH51 刃数2枚刃 リード角右ネジレ25° ドリル径公差(mm)0~-0.05 外径公差0~+0.2
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。呼称寸法は市販穴付ボルトの呼称寸法と同じです。
材質SKH51 刃数4枚刃 リード角右ネジレ15° 案内径公差(mm)0~-0.05 外径公差0~+0.2
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。
材質SKH51 刃数2枚刃 リード角右ネジレ25° ドリル径公差(mm)0~-0.05 外径公差0~+0.2
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角穴付ボルトの頭部を沈めるための座ぐりカッターです。豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 ロングシャンク規格ですので深部の加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。 仕様六角穴付ボルト用 材質高速度鋼(SKH56)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『下穴あけ』と『皿取加工』が差し替えなしでこれ1本で可能。皿小ねじ用の穴あけ、バリ取り・面取りに。皿取加工で、皿ねじの頭がきれいに収まる。HSS-Co(コバルトハイス鋼)で高耐久を実現。プロの満足度を追求したブランド「GranGear(グランギア)」と「スターエム」とのコラボ商品。
用途鉄・ステンレスなどの下穴あけ、面取り。 材質コバルトハイス鋼(HSS-Co) 先端角(°)118 面取り角度(°)90 軸の形状6.35六角軸 適合材スレンレス・鉄・非鉄金属 適合電動機インパクトドライバ・ドリルドライバ・電気ドリル・ボール盤 適正回転数(回転/分)2000以下
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 適合機種充電回転ドライバー 精度6H
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金 先端角(°)118 材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ホモ処理 大径ねじれ角(°)30 面取り角度(°)90
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)6 全長(mm)42 刃長(mm)7 刃数4 直径(Φmm)3.5
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

皿小ねじの沈め穴加工をするフライスです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。 仕様皿小ねじ用 材質高速度鋼(SKH51)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。ロングシャンクで深部の加工が可能です。
材質SKH56 刃数4枚刃
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります