切削工具 :「波板穴あけガイド」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
穴あけ作業が簡単なストッパー付。
しっかり喰い付きよく切れる クロスシンニング加工。
用途波板(ポリカ・ガルバリウム鋼板・ガラスネット入り)・カラートタン・薄鋼板の穴あけに。
材質チタンコーティングハイス鋼
錐の先が鋭いため滑りにくく、穴のセンターが思い通りの位置に
用途波板にフック穴をあける
全長(mm)65
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
有効長(mm)25
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
手回しでもインパクトドライバーでも使える。新開発クオーターエッジとダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が空きます。Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現
寸法(mm)H135×W45×D20
質量(g)28
1セット
¥889
税込¥978
当日出荷
ポリカ・塩ビ・FRP・ガラスネット入り波板の穴あけに使用可能。*鋼板には使用できません。インパクトドライバ・電動ドライバ対応。六角軸タイプで、5枚重ねて穴あけが可能。先端部が透明で、ねらいがつけやすい。フィットガイドが正確な穴あけをサポート
用途ポリカ波板の各種フック用穴あけに(キリ穴Φ5.5mm)
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鉄工ドリルでは錐先が滑ってしまう、木工用ドリルでは
屑がつまる。そんな悩みとはさようなら。
鋭い錐先がクイッと波板に食い込むので滑りません。
クイッ、クイッと手廻しで。
屑もキレイにはけていきます。
全長(mm)120
有効長(mm)25
波板用穴あけドリル(6mm)と波板フックボルト用ソケット(8mm/10mm)をセットしていますので波板設置作業、張替え作業に最適です。ドリルは鋭い先端で滑らず、簡単に位置決めできます。波板を2枚重ねで穴あけ可能。フックボルトソケット(8mm、10mm)は各種六角ボルトやナットの脱着時、スチール家具の組み立てなどにもご使用頂けます。サイズに合わせてお使いください。
用途電動ドライバーにドリルを装着して波板の穴あけ、軸付ソケットでアングル等に波板を固定する際のフックボルトの締め、ゆるめ作業に。
適合機種電動、充電、インパクト、エアードライバー
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
寸法(mm)ドリル:6、ソケット:8、10
適合被削材種塩ビ、ポリカ、ガラスネット入りなど
1セット(3点)
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
新開発クオーターエッジ(PAT)とダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が開く。手回しでも、インパクトドライバーでもどちらでも使えるので大変便利。Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現。カラー鋼板などの薄鉄板の穴あけに。
用途ガルバ・塩ビ・トタン・ポリカなどの各種波板。
寸法(Φmm)6.5
コード219554
アズワン品番64-9644-55
1セット
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
短くて作業しやすい!
チタンコーティングハイス鋼で耐久性UP!
用途木材・石膏ボード・アクリル板・アルミ・波板(ポリカ・ガルバリウム鋼板)・薄鋼板などの下穴あけに。
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。