切削工具 :「洗浄エアーガン」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) 給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等) タイプ空気・液体両用 吹付パターン丸吹 空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2) ノズル外径(Φmm)11 ノズル内径(Φmm)3 吹出しパターン丸吹パターン
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) 給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等) タイプ液体用 吹付パターン平吹 ノズル口径(Φmm)Φ3 (90°Vカット) 吹出しパターン平吹パターン 液圧(MPa)水:0.1(1kgf/cm2)
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クールダンボのノズル単品です。 マグネットベースは付いてません。 先端のキャップを回して流量を調整できます。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど、給水・給油ノズルとして…研磨盤への給油、洗浄、冷却、除塵など タイプ空気用平吹 トラスコ品番810-5208 材質黄銅クローム 長さ(mm)50 接続口径R1/4 質量(g)120 適合流体液体・圧縮空気
1個
3,598 税込3,958
欠品中

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります