切削工具 :「湿式 集塵機」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屈曲性に優れた集塵ホース一体構造と吸着性に優れていますので、壁面、天井への取り付け可能。 目盛り線入りで位置決め簡単。 乾湿兼用(集塵機は湿式対応機種をご使用ください) コアドリル、ドリルビットの長さに関係なくご使用頂けます。 ミストダイヤ、ウェットモンドコアドリルにもご使用頂けます。
用途エアコン、換気扇、配管、アンカー取り付け等各種穴あけ施工時に出る粉塵飛散を防止します。 コアドリル・ドリルビット、ダイヤモンドコアドリル、ミストダイヤ、ITドリル等あらゆるドリルビットに使用頂けます。
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ついに登場!!乾湿兼用小型ダイモドリル。1台2役。 簡易着脱。ノズル・給水コック付替えにより、乾式・湿式穿孔が可能です。 ノズル(コック)が360°回転するため、どのような方向かたでも吸引(給水)ができます。 乾式用ノズルに集塵機のホースを接続し「内部集塵」を行います。 切断粉はビット内を通して集塵機に回収される為、切削粉の外部飛散を防ぎます。 スピンドル先端にエアロードを設けることで、小口径穿孔中にコアが折れて吸気口を 塞いでもエアロードにより吸気口を確保し、集塵能力低下を妨げます。
質量(kg)9.1 電源(V)100 消費電力(W)1500 全高(mm)564 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000 モーターKH1011搭載 取付ねじM27ネジ 穿孔能力(mm)湿式時:28~130、乾式時:28~120
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります