カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • クーラント用品(22)
絞り込み

切削工具 :「点滴」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅管製軟質エアガン スネーク K-83型 (全長885mm) 扶桑精機銅管製軟質エアガン スネーク K-83型 (全長885mm)扶桑精機
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。 先端のキャップを回して流量調整できます。 液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など、エアー用仕様1/4ホースジョイント付(最小曲R=40mm)トラスコ品番810-5254材質軟質銅管製ノズル全長(mm)900質量(g)240接続ねじG1/4適合流体液体・圧縮空気
銅管製軟質エアガン スネーク K-53型 (全長585mm) 扶桑精機銅管製軟質エアガン スネーク K-53型 (全長585mm)扶桑精機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。 先端のキャップを回して流量調整できます。 液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など、エアー用仕様1/4ホースジョイント付(最小曲R=40mm)トラスコ品番810-5252材質軟質銅管製ノズル全長(mm)600質量(g)180接続ねじG1/4適合流体液体・圧縮空気
銅管製軟質エアガン スネーク K-43型 (全長485mm) 扶桑精機銅管製軟質エアガン スネーク K-43型 (全長485mm)扶桑精機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。 先端のキャップを回して流量調整できます。 液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など、エアー用仕様1/4ホースジョイント付(最小曲R=40mm)トラスコ品番810-5251材質軟質銅管製ノズル全長(mm)500質量(g)160接続ねじG1/4適合流体液体・圧縮空気
マジックカットeミスト用固定液量チェッカー(両端Φ4×6チューブ用) 扶桑精機マジックカットeミスト用固定液量チェッカー(両端Φ4×6チューブ用)扶桑精機
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
壁などに固定できる液量チェッカーです。 点滴の確認がしやすいです。
用途液供給具合の確認にトラスコ品番810-5599
マジックカットeミスト用液量チェッカー固定アングル3・4軸用 扶桑精機マジックカットeミスト用液量チェッカー固定アングル3・4軸用扶桑精機
749税込824
1個
翌々日出荷
壁などに固定できる液量チェッカーです。 点滴の確認がしやすいです。
用途液供給具合の確認にトラスコ品番810-5601
マジックカットeミスト用液量チェッカー固定アングル1・2軸用 扶桑精機マジックカットeミスト用液量チェッカー固定アングル1・2軸用扶桑精機
559税込615
1個
翌々日出荷
壁などに固定できる液量チェッカーです。 点滴の確認がしやすいです。
用途液供給具合の確認にトラスコ品番810-5600
マジックカットeミスト用液量チェッカーセット4軸.固定用アングル付 扶桑精機マジックカットeミスト用液量チェッカーセット4軸.固定用アングル付扶桑精機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
壁などに固定できる液量チェッカーです。 点滴の確認がしやすいです。
用途液供給具合の確認にトラスコ品番810-5605
マジックカットeミスト用液量チェッカーセット3軸.固定用アングル付 扶桑精機マジックカットeミスト用液量チェッカーセット3軸.固定用アングル付扶桑精機
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
壁などに固定できる液量チェッカーです。 点滴の確認がしやすいです。
用途液供給具合の確認にトラスコ品番810-5604
マジックカットeミスト用液量チェッカーセット2軸.固定用アングル付 扶桑精機マジックカットeミスト用液量チェッカーセット2軸.固定用アングル付扶桑精機
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
壁などに固定できる液量チェッカーです。 点滴の確認がしやすいです。
用途液供給具合の確認にトラスコ品番810-5603
マジックカットeミスト用液量チェッカーセット1軸.固定用アングル付 扶桑精機マジックカットeミスト用液量チェッカーセット1軸.固定用アングル付扶桑精機
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
壁などに固定できる液量チェッカーです。 点滴の確認がしやすいです。
用途液供給具合の確認にトラスコ品番810-5602
オイルスネーク SN4-M-33 (4軸 マグネット K-33付) 扶桑精機オイルスネーク SN4-M-33 (4軸 マグネット K-33付)扶桑精機
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5369セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.2吐出口径(Φmm)【液】2
オイルスネーク SN4-M-23 (4軸 マグネット K-23付) 扶桑精機オイルスネーク SN4-M-23 (4軸 マグネット K-23付)扶桑精機
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5368セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.2吐出口径(Φmm)【液】2
オイルスネーク SN4-M-13 (4軸 マグネット K-13付) 扶桑精機オイルスネーク SN4-M-13 (4軸 マグネット K-13付)扶桑精機
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5367セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.2吐出口径(Φmm)【液】2
オイルスネーク SN3-M-33 (3軸 マグネット K-33付) 扶桑精機オイルスネーク SN3-M-33 (3軸 マグネット K-33付)扶桑精機
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5363セット内容スネーク3軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.9吐出口径(Φmm)【液】2
オイルスネーク SN3-M-23 (3軸 マグネット K-23付) 扶桑精機オイルスネーク SN3-M-23 (3軸 マグネット K-23付)扶桑精機
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5084セット内容スネーク3軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.9吐出口径(Φmm)【液】2
オイルスネーク SN3-M-13 (3軸 マグネット K-13付) 扶桑精機オイルスネーク SN3-M-13 (3軸 マグネット K-13付)扶桑精機
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5362セット内容スネーク3軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.9吐出口径(Φmm)【液】2
オイルスネーク SN2-M-33 (2軸 マグネット K-33付) 扶桑精機オイルスネーク SN2-M-33 (2軸 マグネット K-33付)扶桑精機
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5358セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.6吐出口径(Φmm)【液】2
オイルスネーク SN2-M-23 (2軸 マグネット K-23付) 扶桑精機オイルスネーク SN2-M-23 (2軸 マグネット K-23付)扶桑精機
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5083セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.6吐出口径(Φmm)【液】2
オイルスネーク SN2-M-13 (2軸 マグネット K-13付) 扶桑精機オイルスネーク SN2-M-13 (2軸 マグネット K-13付)扶桑精機
25,980税込28,578
1個
翌日出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5357セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.6吐出口径(Φmm)【液】2
オイルスネーク SN1-M-33 (1軸 マグネット K-33付) 扶桑精機オイルスネーク SN1-M-33 (1軸 マグネット K-33付)扶桑精機
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
重力式のためエアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置は自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。適合流体:切削油 重力式です。
用途切削油の滴下、諸設備への給液など、切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5353セット内容スネーク、支柱(Φ2)×480、アーム、M型容器(0.5L)、コック質量(kg)2.3吸着力(N)784ノズル長(mm)385材質(ノズル)軟質銅管適合流体切削油穴径(mm)2ノズル数1本
オイルスネーク SN1-M-23 (1軸 マグネット K-23付) 扶桑精機オイルスネーク SN1-M-23 (1軸 マグネット K-23付)扶桑精機
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
重力式のためエアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置は自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。適合流体:切削油 重力式です。
用途切削油の滴下、諸設備への給液など、切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5082セット内容スネーク、支柱(Φ2)×480、アーム、M型容器(0.5L)、コック質量(kg)2.3吸着力(N)784ノズル長(mm)285材質(ノズル)軟質銅管適合流体切削油穴径(mm)2ノズル数1本
スネーク 扶桑精機スネーク扶桑精機(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。先端のキャップを回して流量調整できます。液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除じんなど。エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。ホースジョイントG1/4 (内径Φ6.5ホース用)材質軟質銅管製ノズル空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)先端部M5×0.5ノズル外径(Φmm)7.5ノズル内径(Φmm)2空気吐出量(L/min)100

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具