切削工具 :「皿もみ用 ドリル」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1工程で位置決めと面取りが可能です。 高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。 高速、高送りができます。
用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。 仕様ノンコーティング 材質超硬合金 刃数2 表面処理ノンコーティング
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金 先端角(°)118 材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ホモ処理 大径ねじれ角(°)30 面取り角度(°)90
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅 材質SKH-51(ハイス) 面取角度90° 切刃形状その他
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ 動画あり
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。 材質コバルトハイス(SKH55) 表面処理TiNコーティング 適合被削材種非鉄金属 面取角度90° 切刃形状その他 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。 先端角(°)90 材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数3 表面処理ノンコーティング 面取角度90° 切刃形状3枚刃
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

これ一つでビスの下穴あけと皿取り作業が同時にできます。ハイス製で鉄・アルミ・木材への穴あけ加工が可能で高耐久です。 皿取部3枚刃仕様で美しく丸い皿取り加工を実現します。六角軸タイプでインパクトドライバーへワンタッチで装着可能です。
用途皿ネジ用下穴あけ+皿取り作業。 材質皿取錐:ハイス鋼、センタードリル:ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) ドリル長(mm)有効:15 最高回転数(min-1[r.p.m])2500 角度(°)皿取:90 対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。 刃数7 面取角度90° 材質ハイス鋼(SKH) シャンク径(Φmm)6 切刃形状その他
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

皿小ねじの沈め穴加工をするフライスです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。 仕様皿小ねじ用 材質高速度鋼(SKH51)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質ハイス 表面処理V1(TiAlNコーティング) 先端角(°)118
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

さら座ぐり、面取り、バリ取りに。 びびりがない。 真円加工ができる。 センタリングが抜群。 加工スピードが高い。 長寿命。
用途機械作業でも 手作業でも!(難削材・SUS用) 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数3 先端角(°)90 表面処理TiAIN シャンク径公差h9 切刃形状3枚刃
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さら座ぐり、面取り、バリ取りに。びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。
用途機械作業でも 手作業でも!。(アルミ用) 面取角度90° シャンク径公差h9
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラフィックス フラッシュタイプ専用ドリルビット、ラフィックス 20 フラッシュタイプ用に最適
用途ラフィックスの加工 板厚(mm)19 下穴径(Φmm)20 左右区別右回転
1個
36,980 税込40,678
27日以内出荷


用途丁番、サッシ、手すり金具等の皿ネジ用下穴あけに 材質HSS(ハイス)鋼
1本
399 税込439
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)で現場作業でのC面取り、バリ取りに最適です。一枚刃で滑らかな面取り表面仕上げが可能です。刃部がチタンコーティングなので刃先へのバリ溶着が減少。長寿命になりました。
用途被削材:アルミ、鉄、樹脂、銅、ガルバリウム。充電ドリル、電動ドリル、ボール盤、旋盤 シャンク径(mm)6.35 先端角(°)90 種別1枚刃 先端径(mm)1 表面処理チタンコーティング 切刃形状その他
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『下穴あけ』と『皿取加工』が差し替えなしでこれ1本で可能。皿小ねじ用の穴あけ、バリ取り・面取りに。皿取加工で、皿ねじの頭がきれいに収まる。HSS-Co(コバルトハイス鋼)で高耐久を実現。プロの満足度を追求したブランド「GranGear(グランギア)」と「スターエム」とのコラボ商品。
用途鉄・ステンレスなどの下穴あけ、面取り。 材質コバルトハイス鋼(HSS-Co) 先端角(°)118 面取り角度(°)90 軸の形状6.35六角軸 適合材スレンレス・鉄・非鉄金属 適合電動機インパクトドライバ・ドリルドライバ・電気ドリル・ボール盤 適正回転数(回転/分)2000以下
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドリル先端部が金具にフィットし、取付け穴に対して簡単にセンターに下穴加工が可能です。
用途丁番、サッシ、手すり金具等の皿ネジ用下穴あけに 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(mm)6.35 適合機種電動ドリル、電動ドリルドライバー、電動インパクトドライバー セット内容ドリル交換用六角棒レンチ(2mm)
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビット&ドリル+面取り10点セット。
用途ジ締め、穴あけ、バリ取り、皿ねじ用面取りに対応したドリルパーツのセットです。充電・インパクトドライバーで使用可能。 セット内容【mm】面取りカッター8.0、ドリル2.0、3.0、4.0、5.0、+2/+2(65)、+3/-6(65)、+2/+2(110)、スリムビット(+1・82、+2・100) 材質ビット/クロームバナジュウム。鉄工ドリル/ハイス&チタンコーティング。面取りカッター/ハイス(HSS1ブレード、ノーコーティング) 軸径(Φmm)6.35/六角軸 表面処理ニッケルメッキ パールサテン仕上 マグネット付。
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

1工程で位置決めと面取りが可能です。高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。高速、高送りができます。タップ下穴加工前にセンター加工と面取り加工を同時に加工します。
用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。 トラスコ品番106-4266 材質超硬合金(K20) 全長(mm)104 刃形片刃 ドリル径(Φmm)20 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)90
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1工程で位置決めと面取りが可能です。高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。高速、高送りができます。タップ下穴加工前にセンター加工と面取り加工を同時に加工します。
用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。 材質超硬合金(K20) 刃形片刃 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)120
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粂田ギムネ製作所鉄工用皿錐
皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行われる錐です。皿取り加工を行うドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)を組み合わせていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途鉄板、アルミ、金属類の穴あけに適しています。 材質ハイス鋼
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角軸 木ネジ専用皿取りカッター 大西工業 動画あり
下穴錐と面取りカッターの組み合わせで、下穴と90度の面取りを同時加工できます。6.35mm六角軸仕上げ。
用途木ネジ(皿ネジ)ご使用前の下穴と面取り同時加工。建築関係時の下地工事に。建具・造作などの連結・取り付け時に。本棚・収納棚・スノコなどの一般DIYに。木枠梱包・木製パレットなどの専門職の方へ 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。 チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
用途ボール盤、フライス盤用工具 刃数1枚 適合チップTM32GUR HSS、TM32GSR HSS 切刃形状1枚刃
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。 先端角(°)90 面取角度90° 刃先角度(°)90 仕様3枚刃 表面処理チタンコーティング 切刃形状その他
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

穴フチの面取りやバリ取りができます。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属など 軸径(Φmm)6.35 材質コバルトハイス鋼 仕様Φ8mm3枚刃 トラスコ品番859-2467 適合機種電動ドリル・インパクトドライバー タイプ鉄工用 切刃形状その他
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

びびりがない 真円加工ができる センターリングが抜群 加工スピードが高い。
用途さら座ぐり、面取り、バリ取りに。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数3 先端角(°)90 シャンク径公差h9 面取角度90° 切刃形状3枚刃
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端径(mm)1.5 シャンク径(mm)5 先端角(°)(カッター)90 全長(mm)45 対応(皿ネジ)M3 コーティングRUnaTEC 母材HSS 切刃形状その他 有効刃径(Φmm)6.3
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷

先端径(mm)2.8 先端角(°)(カッター)90 全長(mm)42 寸法(mm)(段付部まで)12 シャンク1/4インチ六角 対応(皿ネジ)M6 母材HSS 切刃形状その他 有効刃径(Φmm)12.4
1本
5,698 税込6,268
翌日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります