切削工具 :「皿取錐 スターエム」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利! 皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。
用途木材・堅木の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を同時に行う 材質ハイス鋼 適正回転数(回転/分)3000以下 セット内容六角レンチ 全長(mm)82 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

皿ビス・ダボがぴったり収まる。
セット内容六角レンチ 材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ 全長(mm)82 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウッドデッキ用皿取錐 スターエム 動画あり
ウッドデッキ材(ウリン・ジャラ・イペ・ボンゴシ・セランガンバツ・サイプレス・イエローシダ・サザンイエロー・パイン等)、堅木に下穴をあけることにより、木割れ、ビスの首折れ防止になります。また、下穴あけと皿取加工がこれ1本で同時に行えます。
用途ウッドデッキ材・堅木への下穴あけ、皿取加工に。 セット内容六角レンチ 材質ハイス鋼 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 外径(Φmm)10 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セット内容六角レンチ 材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ 全長(mm)82 サイズ3×9 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)3 外径(Φmm)9 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

No.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ スターエム 動画あり
ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を一度に行い。埋め木(ダボ)を作る 材質普通鋼 適正回転数(回転/分)3000以下 長さ(mm)25(木栓最大長さ) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

501 No.501 超硬皿取錐 スターエム 動画あり
皿取・埋め込み穴加工が一度に出来る。素材に合わせ太さ3.0mm~7.2mmまでの木工用錐・鉄工用錐に対応
用途木材・軽金属の皿取・ビス埋め込み穴加工 材質刃:超硬チップ 本体:普通鋼 セット内容六角レンチ シャンク径(Φmm)3.0~7.2
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

No.58X ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット スターエム 動画あり
ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
材質ハイス鋼 適正回転数(回転/分)3000以下 長さ(mm)25(木栓最大長さ) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セット内容六角レンチ 全長(mm)64 シャンク径(Φmm)六角軸6.35
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビスなどの下穴と埋め込み用の面取り加工が同時にできます。 皿取り加工する外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)をネジ止めでセットしているので磨耗した方だけを交換して使用できます。 中ドリル(A型)にはネジ止めする部分に6段階のすべり止め加工をしているのでドリル先端部分の長さを6段階に調整できます。
用途木工用・アルミの下穴と面取り加工 材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容六角レンチ 全長(mm)64 サイズ10 シャンク径(Φmm)六角軸6.35
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

全長(mm)64 セット内容六角レンチ シャンク径(Φmm)六角軸6.35
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。 皿取角度は90度です。 ドリルストッパー(別売)をセットする平取り面付き。 刃先部分にクロスシンニング加工を施し、滑り難く位置決めがしやすい。
用途鉄・アルミ・木材への下穴あけ・皿取加工を行う セット内容六角レンチ 材質ハイス鋼 全長(mm)87 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)15 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。 ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけます。 中ドリルが磨耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。 中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
用途鉄工・木工・アルミニウムの下穴と面取り用 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) 材質HSS ドリルのシンニング形状X型シンニング加工 シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸) チャック径(mm)6.35(6角軸) 中ドリル溝長(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金 先端角(°)118 材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ホモ処理 大径ねじれ角(°)30 面取り角度(°)90
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

No.58X ハイス六角軸埋木錐 スターエム 動画あり
ワンランク上の仕上り!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。 共木で埋め木を作ることができるので、ビス頭隠した時に目立たずキレイに仕上がります。 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材・堅木の埋め木(ダボ)作成 全長(mm)74 材質ハイス鋼 長さ(mm)25(木栓最大長さ) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

No.58S No.58S 埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げ スターエム 動画あり
共木で木栓を作れば埋めた跡が目立たないので仕上がりがキレイです。埋木錐で作った木栓は皿取錐であけた穴にピッタリと合うようになっています。木栓MAX長25mm。
用途共木で埋木をつくる。木材用。 材質普通鋼 全長(mm)74 長さ(mm)25(木栓最大長さ) サイズ9 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 口径(Φmm)9 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。 皿取角度は90度です。 ドリルストッパー(別売)をセットする平取り面付き。 刃先部分にクロスシンニング加工を施し、滑り難く位置決めがしやすい。
用途鉄・アルミ・木材への下穴あけ・皿取加工を行う 材質普通鋼 全長(mm)39 有効長(mm)15
1本
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります