切削工具 :「真鍮線 0.2mm」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識
JIS規格C2700系黄銅(63:37)を使用した、硬質線仕様のワイヤです。
自動結線に優れた真直性を有します。
平滑な表面状態とともに黄銅粉の発生を極少におさえてあります。
外径寸法精度(線径許容差)は+0、-0.002ミリで高寸法精度を有します。
用途放電加工用のワイヤー
特殊配合黄銅線を使用した高速加工用ワイヤ。汎用的な黄銅線に比べ導電性を向上させています。亜鉛メッキではありませんので、粉の発生は最小限に抑えられています。
材質特殊配合黄銅線
導電率25%IACS≦
引張強度(N/mm)700以上
伸び(%)0.4以上
直径許容差(mm)±0.001
真円度(μm)1
JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質JIS C2800W
記号H
伸び(%)0.4以上
直径許容差(mm)±0.001
真円度(μm)1
JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質JIS C2800W
記号H
伸び(%)0.4以上
直径許容差(mm)±0.001
真円度(μm)1
JIS規格C2700系黄銅(銅65:亜鉛35)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質JIS C2700W
記号H
伸び(%)0.4以上
直径許容差(mm)±0.001
真円度(μm)1
JIS規格C2700系黄銅(銅65:亜鉛35)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質JIS C2700W
記号H
伸び(%)0.4以上
直径許容差(mm)±0.001
真円度(μm)1
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。