切削工具 :「短管 切り」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 ねじの種類PT 食付2.5P
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ゼロチップ管タップ短ネジ ZC-P TDT(田野井) 動画あり
長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!
材質HSSV 溝数4 全長L(mm)100 ねじの種類ZC-P-S 表面処理TiCN 食付2.5P
1本
8,288 税込9,117
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

下穴に余裕がないワークや、切屑づまりが起こしやすい被削材の加工に適しています
材質HSSV ねじの種類SP-P-S 食付2.5P
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)15 ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 溝数4 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類PT(Rc) 精度JIS2 食付2.5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります