切削工具 :「石材用」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。
有効長(mm)30
全長(mm)65
適合機種電気ドリル
機能回転
シャンク径(mm)六角軸6.35
3枚刃採用により性能がさらにアップしました。サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。
トラスコ品番161-8593
適合機種軽量型ハンマードリル
全長(mm)166
刃径(Φmm)3.5
有効長(mm)50
材質(刃)超硬チップ
シャンク形状SDSplus
入数5本
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
ハンマービットの徳用セットシリーズです。コンクリート・ブロックなどの穴あけに適しています。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。
適合機種SDSplusシャンク軽量型ハンマードリル
材質刃部:超硬チップ
全長(mm)160
有効長(mm)100
シャンク形状SDS-plus- shank
RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃採用により性能がさらにアップしました。サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
トラスコ品番161-6942
適合機種軽量型ハンマードリル
材質刃部:超硬チップ
全長(mm)166
有効長(mm)50
シャンク形状SDSplus
刃径(mm)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
デッキプレートを楽に貫通できます。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。
トラスコ品番332-8252
適合機種ハンマードリル
材質刃部:超硬チップ
全長(mm)110
有効長(mm)50
シャンク形状SDS plus シャンク
刃径(mm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。