切削工具 :「石膏ボード用」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tシャンク。超硬チップ付。高速切断を目的とした設計。セメントボード等を素早くきれいに切断するために超硬チップは研磨されています。ブレードがねじれても超硬チップは脱落しにくく、長寿命。
用途石膏ボード、セメントボード用(6.4~60.3mm) 厚さ(mm)1.3 全長(mm)101.6 山数6
1本
1,820 税込2,002
翌日出荷

高速切断を目的とした設計。セメントボード等を素早く綺麗に切断する為に超硬チップを研磨しています。ブレードがねじれても超硬チップが脱落しにくく、長寿命。6山
用途石膏ボードセメントボード(6.4~60.3mm厚) 全長(mm)101.6 幅(mm)7.6 刃厚(mm)1.3 山数6 タイプCT456T 取付方式ワンタッチ
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります