切削工具 :「破砕 工具」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
自己再生方式です。
刃先を均等に磨耗させると常に新しいエッジを使用でき、破砕力が維持できます。
先端が磨耗しても再鍛造は不要です。
刃先だけの研磨でOKです。
シャンク形状SDS-max
適合機種【ボッシュ電動ハンマー】GSH4/N、GSH5CE/N、GSH10C、GSH11E、GSH388、GSH5E【ボッシュハンマードリル】GBH38/N、GBH5DCE、GBH5/40DCE、GBH8/65DCE、GBH10DC、GBH11DEGBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7DE、GBH7/45DE、GBH7-46DE【ヒルティ電動ハンマー】TE504、TE505、TE704、TE705、TE706【ヒルティハンマードリル】TE54、TE55、TE76-ATC、TE74、TE75、TE76、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ電動ハンマー】HM0860C、HM1100C、HM1201C、HM1202C【マキタハンマードリル】HR4000C、HR4002、HR4011C、HR5001C、HR5211C【日立電動ハンマー】H41MA、H45MR、H60MB、H60MRV【日立ハンマードリル】DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB【リョービハンマードリル】ED-400、ED-400E
寸法(mm)Φ18×280
全長(mm)280
シャンク径(Φmm)18
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃先が磨耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。
また、オフセット砥石を付けたディスクグラインダーで2~3分研磨すると新品同様に甦ります。
エッジの長さが12cmで従来品の約3.5倍ありますので長時間使用できます。
エッジ断面がプラス(十字)形状で破砕物への食いつき食い込みが良く、従来品に比べ仕事量が約1.4倍(メーカー比)で作業効率が良く仕事が楽です。
先端部(金色)は特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので、非常に優れた耐久力と強度を持っております。
シャンク径(Φmm)18
シャンク形状SDS-max
材質(先端)特殊合金工具鋼
エッジが鋭いため、破砕物への食いつき、食い込みが良いので作業効率がアップ!
従来品よりエッジが長く持続します。
磨耗後の再研磨時には少ない研磨で再生できます。
先端部にメーカー独自の特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。
また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。
磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。
また、鍛造も普通品と同様に可能です。
焼入れは必ず油焼きで行なって下さい。
シャンク径(Φmm)18
シャンク形状SDS-max
材質(先端)特殊合金工具鋼
材質(シャンク)構造用合金鋼
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。