切削工具 :「管材」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲面への穴あけが可能です。センタードリルにはC形(コバルト高速度鋼)を使用しています。
用途被削材:鋼板・ステンレス板・銅板・アルミ(4mmまで)。ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅版・アルミなどへの穴あけ作業にセンタードリルC形(コバルトハイス)使用 刃径(Φmm)77 シャンク径(Φmm)13 全長(mm)111 トラスコ品番408-4799 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼 質量(g)551 フトコロの深さ(mm)60 刃厚(mm)2.5 適合電動機電気ドリル(回転専用) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング