切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
管用平行ねじ用超硬ハンドタップ CT-PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌々日出荷から4日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付3.5P
管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 長ねじ形 CT-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から4日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
X シリーズ 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 PT-XYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱ溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.73MB)
管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から4日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PS LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PS LH:管用テーパねじ用平行めねじ 左ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 長ねじ形 FC-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から4日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP RpYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付C(2.5P)関連資料(2.06MB)
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 長ねじ形 SU-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
センターピン富士製砥(高速電機)税込¥3,850~¥3,500~