切削工具 :「簡易コーティング」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M6) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M6 材質HSS鋼 ピッチ(mm)1 仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応 適合軟鉄、アルミ、プラスチック 全長(mm)60 質量(g)10 最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:800、アルミ:950、プラスチック:950 適合被削材厚(mm)6以下
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M4) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M4 材質HSS鋼 ピッチ(mm)0.7 仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応 適合軟鉄、アルミ、プラスチック 全長(mm)55 質量(g)9 最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1200、アルミ:1500、プラスチック:1500 適合被削材厚(mm)4以下
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M10) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M10 材質HSS鋼 ピッチ(mm)1.5 仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応 適合軟鉄、アルミ、プラスチック 全長(mm)76 質量(g)18 最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:450、アルミ:550、プラスチック:550、 適合被削材厚(mm)10以下
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M5) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M5 材質HSS鋼 ピッチ(mm)0.8 仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応 適合軟鉄、アルミ、プラスチック 全長(mm)57 質量(g)10 最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:950、アルミ:1200、プラスチック:1200 適合被削材厚(mm)5以下
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M3) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M3 材質HSS鋼 ピッチ(mm)0.5 仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応 適合軟鉄、アルミ、プラスチック 全長(mm)51 質量(g)8 最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1600、アルミ:1900、プラスチック:1900 適合被削材厚(mm)3以下
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M8) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M8 材質HSS鋼 ピッチ(mm)1.25 仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応 適合軟鉄、アルミ、プラスチック 全長(mm)69 質量(g)14 最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:600、アルミ:700、プラスチック:700 適合被削材厚(mm)8以下
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M4、M5、M6)3本セット。 タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M4、M5、M6(3本セット) 材質HSS鋼 ピッチ(mm)0.7(M4)、0.8(M5)、1(M6) 仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応 適合軟鉄、アルミ、プラスチック 全長(mm)55(M4)、57(M5)、60(M6) 質量(g)9(M4)、10(M5)、10(M6) 最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1200(M4)、950(M5)、800(M6)、アルミ:1500(M4)、1200(M5)、950(M6)、プラスチック:1500(M4)、1200(M5)、950(M6) 適合被削材厚(mm)4以下(M4)、5以下(M5)、6以下(M6)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります