切削工具 :「粉用はけ」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした5枚刃エンドミルです。
用途側面加工、溝加工
材質超微粒子超硬合金
刃数5
表面処理OKコートプレミアム
ねじれ角(°)45
刃幅許容差(mm)-0.01/-0.03
独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした3枚刃エンドミルです。ハイドロチャック対応。
用途溝加工、側面加工
材質超微粒子超硬合金
刃数3
表面処理OKコートプレミアム
ねじれ角(°)45
刃幅許容差(mm)-0.01/-0.03
独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした2枚刃エンドミルです。ハイドロチャック対応。
用途溝加工、側面加工、突込加工
材質超微粒子超硬合金
刃数2
表面処理OKコートプレミアム
ねじれ角(°)45
刃幅許容差(mm)-0.01/-0.03
超硬工具
重切削用
独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にしたエンドミルです。
4枚刃
OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
材質超硬
刃数4
型式SPSEE4GA
表面処理OKコート
ねじれ角右ネジレ45度
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。